39ページ目: 自動車用塗装

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
1,529件中 1,5211,529
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液バンパー用プラサフ(グレー) イサム塗料2液バンパー用プラサフ(グレー)イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレーパテ イサム塗料スプレーパテイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー硬化剤 イサム塗料EPプライマー硬化剤イサム塗料
3,500税込3,850
1缶(500g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー主剤 イサム塗料EPプライマー主剤イサム塗料
5,398税込5,938
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクセル201ビーナスクリヤー イサム塗料アクセル201ビーナスクリヤーイサム塗料
25,980税込28,578
1缶(4.4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フッソ樹脂オートクリヤー ロックペイントフッソ樹脂オートクリヤーロックペイント
46,980税込51,678
1缶(4kg)
5日以内出荷
抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
特性撥水、耐久、耐候危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)乾燥時間コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分危険物の性状非水溶性
フッソ樹脂オートクリヤー 硬化剤 ロックペイントフッソ樹脂オートクリヤー 硬化剤ロックペイント
7,998税込8,798
1缶(1kg)
5日以内出荷
抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
特性撥水、耐久、耐候危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)乾燥時間コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分危険物の性状非水溶性
水性エコクリーナー 関西ペイント水性エコクリーナー関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16L)
8日以内出荷
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤適合材樹脂パーツ全般危険物の類別非危険物
ノンクリーンアップ 交換ノズル 3M(スリーエム)ノンクリーンアップ 交換ノズル3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1袋(8個)
翌日出荷
3Mロッカーガード8948/8950用交換ノズルです。

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装