6ページ目: 自動車用塗装

金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
1,529件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q2M Prep 品番(Q2M-PR400) 4000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR400) 4000 mlGYEON(ジーオン)
14,000税込15,400
1個
9日以内出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)4000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)1000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
ウイングノズル用アダプター ENDOX(エンドックス)ウイングノズル用アダプターENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(3個)
当日出荷
適合ウイングノズル危険物の類別非危険物
naxシリコンオフSP ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフSPニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
スリムテープ インレットスリムテープインレット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
用途今までにない細さが特徴のリボン状シーリング剤です。 作業効率UP!美しい仕上がり!テープ幅(mm)3テープ長さ(mm)6.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘミングリボン専用ローラー インレットヘミングリボン専用ローラーインレット
1,598税込1,758
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワー文字消し アイビーハイパワー文字消しアイビー(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(500cc)
当日出荷
速効性文字消し。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトペントル アイビーソフトペントルアイビー
6,998税込7,698
1缶(3L)
4日以内出荷
溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカガード6470S 耐ストーンチッピング シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカガード6470S 耐ストーンチッピングシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
5日以内出荷
高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー ニッぺ(日本ペイント)naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナーニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個(0.8kg)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロック静電気除去剤 ロックペイントロック静電気除去剤ロックペイント(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(3.5L)
5日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
6日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チップレジスト1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1kg)
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ホワイト商品番号NX487危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#300DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16L)
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#300使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤塗料タイプシンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グラスファイバーマット 武蔵ホルトグラスファイバーマット武蔵ホルト(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強にサイズ(mm)200×380危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ディープカラー 1kg PROST's水性オートモービルカラー ディープカラー 1kgPROST's
3,798税込4,178
1個(1kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセットPROST's
7,998税込8,798
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 361 オキサイドエロー PROST's関西ペイント PG80 原色 361 オキサイドエローPROST's
2,498税込2,748
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料361オキサイドエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 111 メタリックホワイト PROST's関西ペイント PG80 原色 111 メタリックホワイトPROST's
2,598税込2,858
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料111メタリックホワイト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブラック PROST's関西ペイントPG80 キャンディーカラー ロイヤルブラックPROST's
2,298税込2,528
1個(0.5L)ほか
5日以内出荷
高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブラック配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用) PROST's関西ペイントPG80 ホワイトパール(3コート用)PROST's
3,298税込3,628
1個(500g)ほか
5日以内出荷
2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料
用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにホワイト(別売り)を塗装して下さい。1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ホワイトパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
8,398税込9,238
1セット(4kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 2.4kg / 専用硬化剤 240g / 希釈用シンナー 1.6kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ダークブルー メタリック(極粗目) PROST's関西ペイントPG80 ダークブルー メタリック(極粗目)PROST's
3,598税込3,958
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 ダークブルーメタリック(極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ダークブルー メタリック(極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 SU ホワイト PROST's関西ペイント PG80 SU ホワイトPROST's
2,298税込2,528
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 SUホワイト使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッド PROST's関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッドPROST's
3,598税込3,958
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー ニッぺ(日本ペイント)nax ピタプライマー 2 万能密着プライマーニッぺ(日本ペイント)
3,398税込3,738
1本(420mL)ほか
7日以内出荷
ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
用途〔適応素材〕樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)ほか
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ボカシ剤スプレー PROST'sPROST's ボカシ剤スプレーPROST's
1,098税込1,208
1箱(300mL)
5日以内出荷
★補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。★1液で使いやすいスプレー缶タイプ!
用途補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。色むらや補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつきを滑らかな仕上がりに整えます。ボカシ剤を使ってワンランク上の仕上がりに!その他そのほか用具等の洗浄はラッカーシンナーで洗ってください。使用方法カラーベースを塗装する前に補修箇所と周りの広い範囲にボカシ剤をツヤがでる程度に均一に塗装します。スプレーしておくことでスプレーのざらつきを抑える事ができます。(※ボカシ剤が乾く前にカラーベースを塗装します。)メタリック、パール、3コートパール塗装後の仕上げ用の上塗りクリヤー塗装後に使用します。こちらも塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
純正タッチアップ専用スプレーキット Holts純正タッチアップ専用スプレーキットHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。
用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときにスポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
ラバースプレーペリット マットグレー 武蔵ホルトラバースプレーペリット マットグレー武蔵ホルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護マットグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ラバースプレーペリット マットクリア 武蔵ホルトラバースプレーペリット マットクリア武蔵ホルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護マットクリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
マジョーラ マイボトル SHOW UPマジョーラ マイボトルSHOW UP
9,998税込10,998
1本(50g)
5日以内出荷から9日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)ビッグ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
ロック メタルアーマーECO ロックペイントロック メタルアーマーECOロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2019年2月現在) 重防食仕様や重塩害仕様など高防食性を要求される用途のプライマーとして最適です。 亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。 塗装作業性に優れ、少ないコート回数で厚膜塗装(60~70µm)が可能です。 ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、平滑性の良い美しい仕上り外観が得られます。 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理製品 ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01161)
用途1液変性エポキシプライマーのタレ限界膜厚とノンサンディング塗装時の仕上り品質を向上することでより高い汎用性を持たせながら、重防食・重塩害仕様にも耐え得る高い防食性能を実現した環境配慮型の高防食性1液変性エポキシプライマーです。また、各種金属・非鉄金属への付着性に優れている為、幅広い分野・用途で活用が可能です。塗料粘度希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
反応促進剤(速硬化型) ロックペイント反応促進剤(速硬化型)ロックペイント
2,098税込2,308
1缶(100mL)
4日以内出荷
塗料の反応硬化時間を速めることが可能なため、冬期低温時や生産性向上を目的とした乾燥時間の短縮に寄与します。 添加量により、硬化時間の調整が可能です。 配合した塗料の可使時間が短くなります。
用途反応促進剤(速乾型)は、冬期低温時など塗料の乾燥時間を短縮したい場合に、指定の配合可能塗料に対して規定量配合することにより、塗料の反応硬化時間を速めることが可能な添加剤です。 可使時間が短くなるなど使用に際しての制限があるため、注意事項に留意して使用してください。種別速乾型危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
マスキングシール TAMIYA(タミヤ)マスキングシールTAMIYA(タミヤ)
679税込747
1袋(5枚)
当日出荷
RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
用途塗装用寸法(mm)240×180テープ幅(mm)240危険物の類別非危険物
ボディーシーラー 黒(カートリッジタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 黒(カートリッジタイプ)DJ(ドライブジョイ)
2,298税込2,528
1本(310mL)
10日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険物の類別非危険物
チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾールDJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1本(480mL)
当日出荷
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.374L危険物の性状非水溶性
パテパレ・シート 武蔵ホルトパテパレ・シート武蔵ホルト(1件のレビュー)
769税込846
1セット(6枚)
当日出荷
パテ盛り作業に便利なペーパータイプのパテパレシートを新発売いたします。 厚づけパテ、バンパーパテ等の二液性パテの混合に適したパレットです。 作業が6回可能な6シート入りで使用後は1枚ずつめくり燃えるゴミとして破棄できます。またシート中央にメモリを表記したことで2液性パテの配合比率が確認し易く、パテの硬化不良を防ぎます。
危険物の類別非危険物
耐熱マスキングテープ(超曲面用) 武蔵ホルト耐熱マスキングテープ(超曲面用)武蔵ホルト
559税込615
1個
当日出荷
特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装