ミニミラー (補助ミラー)
(15件のレビュー)取扱停止中
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC色黒寸法(cm)55×145取扱説明書(2.1MB)
『カーアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
フレッシュエアスコープJass Performance(ジャスパフォーマンス)税込¥17,578¥15,980