2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類クローズタイプ 仕様20PFタイプ 全長(mm)165 材質(本体)真鍮 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式カプラ接続 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
879 税込967
欠品中

タイヤ エアーチャック グリップタイプ モノタロウ 動画あり
ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm)188 材質(本体)真鍮 質量(g)110 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm)8 接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類クローズタイプ
1個
799 税込879
当日出荷