タイヤゲージ・空気入れ :「車用 ネジ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。 材質黄銅 全長(mm)370 質量(g)185
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H) 質量(g)805 接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-99 ホース接続口(一次側)カプラソケット
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に 形状チャック:ソケットチャック 質量(g)660 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 タイヤタイプ適応:シングルタイヤ ホース長さ(mm)500 適合車種乗用車・バン 接続口一次側:エアープラグ サイズ(mm)102×93×735 最小目盛(kPa)10
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

エスコ替ホース
標準ホース。両端に自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)500
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ替ホース
遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1500
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

エスコ替ホース
中距離対応ホース。標準長500mmと1500mmの中間に長さを設定。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1000
1本
6,770 税込7,447
翌日出荷

大型タイヤバルブ(12V1)専用の手放しチャックです。プッシュロック式で簡単接続・手放し作業が可能です。作業者の負担軽減。作業効率の向上。チャック接続後、手をはなせる手放しタイプです。オープンタイプ。離れても充てん可能です。
用途建設機械車両Sタイヤ 全長(mm)206 接続ねじG1/4” 先端径(Φmm)26(12V1バルブ用)
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

用途トラック・バス 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102×2080(L)×93(H) 質量(g)1165 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)1500 アズワン品番64-7818-01
1個
76,600 税込84,260
翌日出荷

用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H) 質量(g)670 接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4 測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7817-98
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷