Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。