タイヤ・ホイール付属部品 :「タイヤ エアバルブ」の検索結果
関連キーワード
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。