絞り込み
ブランド
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
- モノタロウ(3)
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(495)
- コーヨーラド(333)
- GMB(184)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(170)
- OHNO(大野ゴム工業)(70)
- JTC(65)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- シエクル(38)
- アイエルモータースポーツ(37)
- 武蔵オイルシール工業(26)
- アサヒ技研(26)
- FUMOTO(21)
- Modes(19)
- ミヤコ自動車(18)
- HKT(17)
- ブランドをもっと見る

ダイレクトイグニッションキット ミラーポリッシュ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷色ポリッシュ備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。素材ステンレス主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE
ダイレクトイグニッションキット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷NA6CEロードスター専用のボルトオンで装着可能なダイレクトイグニッションキット。DI化することによりプラグコードなどによるロスが失くなり、強力な火花を安定的に出力できるようになります。イグニッションコイルは1ZZ-FE型エンジンで使用されているコイルを使用し、専用設計の2層式ステンレスプレートに固定。コイルの上部にも2層式プレートで装飾されており、ヘッドカバーに鮮烈な輝きを与えます。装着は純正のイグニッションコイルおよびプラグケーブルを取り外して装着します。※イグニッションコイルカプラー3極/4極共に使用可能。※ヘッドカバーに結晶塗装などを施工している場合、取付時にプレートのエッジで傷つける可能性がありますので、養生テープなどで傷つかないよう保護してください。NA6CEロードスター専用のボルトオンで装着可能なダイレクトイグニッションキット。DI化することによりプラグコードなどによるロスが失くなり、強力な火花を安定的に出力できるようになります。イグニッションコイルは1ZZ-FE型エンジンで使用されているコイルを使用し、専用設計の2層式ステンレスプレートに固定。コイルの上部にも2層式プレートで装飾されており、ヘッドカバーに鮮烈な輝きを与えます。装着は純正のイグニッションコイルおよびプラグケーブルを取り外して装着します。※イグニッションコイルカプラー3極/4極共に使用可能。※ヘッドカバーに結晶塗装などを施工している場合、取付時にプレートのエッジで傷つける可能性がありますので、養生テープなどで傷つかないよう保護してください。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。材質ステンレス色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプダイレクトイグニッションキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE
オイルフィラーキャップ クラシックスタイル
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6047。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:プッシュオープン可能なオイルフィラーキャップ。ガスケット付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:オイルフィラーキャップ クラシックスタイル。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルフィラーキャップ クラシックスタイル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。