カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(36)
- JUNSEI(14)
- UDトラックス(17)
- いすゞ(131)
- その他(15)
- アウディ(42)
- スズキ(SUZUKI)(157)
- スバル(126)
- ダイハツ(162)
- トヨタ(310)
- フォルクスワーゲン(39)
- ホンダ(HONDA)(159)
- ボルボ(15)
- マツダ(174)
- ミニ(18)
- メルセデス・ベンツ(21)
- 三菱(211)
- 三菱ふそう(20)
- 日産(249)
- 日野(90)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- エスアンドエスサイクル(515)
- SPI(487)
- GMB(183)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(169)
- OHNO(大野ゴム工業)(62)
- JTC(62)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(53)
- 多摩興業(53)
- ELRING(40)
- シエクル(38)
- アイエルモータースポーツ(37)
- 武蔵オイルシール工業(25)
- アサヒ技研(25)
- FUMOTO(21)
- Modes(19)
- ミヤコ自動車(18)
- HKT(17)
- CoolingDoor(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サーモスタット
多摩興業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ウォーターポンプ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
オイルシール 90311-41123
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥229税込¥2521個当日出荷主な適合純正品番90311-41123・90311-41123-000適合メーカーTOYOTA、DAIHATU
オーリング 11179-73G00
SPI(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷主な適合純正品番1A60-14-451・11179-73G00・20202-4A0A0適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
シスコメタル オイルパンドレンプラグパッキン
SUN(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷から5日以内出荷フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
サーモスタット PK付
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)純正品番17670-50Z01/1N18-15-171/1N19-15-171/21200-ED000/21200-ED00A/21200-ET01A/MQ701063
サーモスタット PK付
多摩興業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
オイルシール 91206-PE6-004
Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004適合メーカーHONDA
ウォーターポンプOリング
SUN(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷主な適合純正品番スズキ17611-73G01・ニッサン21596-4A0C3・マツダ1A60-18-515・1A60-18-515Aメーカースズキ、ニッサン、マツダ主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002
AISIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
カムシャフトホルダー用Oリング
K.Pガスケット(2件のレビュー)¥349税込¥3841セット(3枚)当日出荷ホンダ車に使用されています。主な適合純正品番91301-PJ7-000メーカーホンダ内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
クーラーOリングセット ゼクセル新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(110個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R12セット内容ZN1(11Φmm):596193-6100、ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN4(15Φmm):596193-6000(各20個)ZN3(11Φmm):596193-8000、ZN6(14Φmm):596198-7100(各10個)ZN5(8Φmm):596193-8100、ZN7(9Φmm):596198-5600、ZN8(16Φmm):596193-9300、ZN9(18Φmm):596193-2600、ZN10(22Φmm):596193-1800(各5個)VC-R12:バルブコアー(5個)タイプゼクセル新型
サーモスタット PK付
多摩興業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタット PK付
多摩興業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
サーモスタット
多摩興業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ラジエーター 大型車用
CoolingDoor¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。保証期間18か月

























![エアコンホース NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45854465-230928-02.jpg)