絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • Meltec(大自工業)(38)
  • LiTime(34)
  • KAUSMEDIA(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • マリンテック(17)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • 清和工業(13)
  • セルスター(12)
  • JTC(10)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
  • 未来舎(9)
  • エーモン(8)
  • ACDelco(8)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
  • MTO(8)
  • NOCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
    用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連