曜日別特売

OBDⅡ端子用メモリーバックアップ

OBDⅡ端子用メモリーバックアップ - REX(レックス)[自動車用品]OBDⅡ端子用メモリーバックアップ - REX(レックス)[自動車用品]

簡単・便利なバックアップ(12V専用)。外車・国産車OK!【こんな車種におすすめ】
・シガーライター側から電気を通さない車種
・禁煙車などシガーライターがない車
・外車などで規格外のシガーライターがついている車種などに

用途
バッテリー交換時にナビなどのメモリーを保持します
セット内容
本体、9V電池ケーブル:120mm、12Vバッテリー用ケーブル:1500mm
内容量
1セット
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※用途以外で使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553900RT116-331
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする