曜日別特売

バッテリーターミナルクリーナー

バッテリーターミナルクリーナー - REX(レックス)[自動車用品]バッテリーターミナルクリーナー - REX(レックス)[自動車用品]バッテリーターミナルクリーナー - REX(レックス)[自動車用品]

バッテリー側端子とケーブル側端子をきれいにクリーニングできる。

用途
バッテリー端子の清掃に
寸法(mm)
小ポール用:12~14
本体
樹脂製
穴径(mm)
15
内容量
1個
注意
※用途以外で使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86553891RT99-203
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする