絞り込み
ブランド
- カシムラ
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(34)
- KAUSMEDIA(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- マリンテック(17)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- 大橋産業(BAL)(13)
- 清和工業(13)
- セルスター(12)
- JTC(10)
- COTEK(コーテック)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- デンゲン(9)
- 未来舎(9)
- エーモン(8)
- ACDelco(8)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(8)
- MTO(8)
- NOCO(8)
- ブランドをもっと見る
特価

ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き
カシムラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応幅(mm)175高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)500奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
ジャンプスターター5400mAh
カシムラ(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
ジャンプスターター 7200mAh
カシムラ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
ジャンプスターター 6400mAh
カシムラ(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケースその他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
12/24対応ジャンプスターター
カシムラ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス




















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)