絞り込み
ブランド
- デンゲン
- Meltec(大自工業)(38)
- LiTime(36)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- KAUSMEDIA(20)
- マリンテック(18)
- 大橋産業(BAL)(14)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- セルスター(13)
- 清和工業(12)
- JTC(10)
- COTEK(コーテック)(10)
- エーモン(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 未来舎(9)
- ACDelco(8)
- MTO(8)
- NOCO(8)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
特価

全自動バッテリー充電器
デンゲン(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)
パルスマックス
デンゲン¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)。電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。展示車両への給電用として。見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)
バッテリーオートフォロー
デンゲン¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。出力充電出力:12V 20~120Ah付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
大型急速充電器
デンゲン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-7C/LN3 BOSCH バッテリー HTEJ-395 LN3 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥19,778¥17,980















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)