絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(22)
  • エスコ(44)
  • Meltec(大自工業)(38)
  • LiTime(34)
  • GFORCE(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(22)
  • KAUSMEDIA(20)
  • GSユアサ(18)
  • 古河電池(18)
  • マリンテック(17)
  • 清和工業(15)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • セルスター(13)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • CLEZEED(クレジード)(10)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • デンゲン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー比重計 JTC

    バッテリー比重計

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーバックアップ JTC

    バッテリーバックアップ

    JTC(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
    セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルバッテリーテスター JTC

    デジタルバッテリーテスター

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
    幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
  • リチウムジャンプスターター2500A(SBX464) JTC

    リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)

    JTC
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。
    用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃
  • スーパーミニブースター JTC

    スーパーミニブースター

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
    寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
  • バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTC

    バッテリーCCAテスター用ロール紙

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC6721用
    幅(mm)57長さ(m)9
  • バッテリーブラシ JTC

    バッテリーブラシ

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ターミナル・クランプの清掃に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントテスター JTC

    クーラントテスター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途クーラントの濃度測定に使用します。
  • OBDメモリーセイバー(MSV-B) JTC

    OBDメモリーセイバー(MSV-B)

    JTC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
    用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 。内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)。動作電圧:9.0V~15.0V 。電圧表示単位:0.1V 。OBD側ケーブル:0.6m 。安全機能:逆接続保護 。サイズ(cm):15.6×8.1×4.4
  • バッテリーCCAテスタープリンター付き JTC

    バッテリーCCAテスタープリンター付き

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
    用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA計測方式インピーダンス方式
  • バッテリーバックアップ本体のみ JTC

    バッテリーバックアップ本体のみ

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    JTC4726A用
  • バッテリークーラントテスター JTC

    バッテリークーラントテスター

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途バッテリー液の比重測定・クーラントの氷点測定ウォッシャー液氷点測定(メタノール入りのウッシャー液は測定不可)・Ad Blue(尿素水)濃度測定
  • バッテリー交換ステッカー 200枚 JTC

    バッテリー交換ステッカー 200枚

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    受注後、印刷、発送となりますので納期は受注後製作で10日程度掛かります。
  • プロブースター12/24(PRO12/24) JTC

    プロブースター12/24(PRO12/24)

    JTC
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。
    用途サイズ:L330×W130×H350mm 。重量:6000g 。入力電圧:交流100V 50,60Hz 。出力電圧:直流12V 24V。パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
  • バッテリー充電器 JTC

    バッテリー充電器

    JTC
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!
    用途軽自動車から小型トラック向け 。サイズ:L191×W89×H48mm
  • バッテリー充電器 JTC

    バッテリー充電器

    JTC
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!
    用途普通車向け 。サイズ:L168×W65×H38mm
  • パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit) JTC

    パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)

    JTC
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。
    用途入力電圧:100V 50/60Hz 。出力電圧:12V 。最大電流:50A 。バッテリ側ケーブル長さ:1.5m 。サイズ(cm):16.5X18.5X8.5。重量(kg):3.3
  • AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P) JTC

    AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)

    JTC
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。
    用途適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー 。バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB 。テストボルテージ:1V~35V 。重量:840g。診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト 。ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth 。電源:充電式内蔵バッテリー 。本体サイズ:W116×D54×H240mm
  • パワーサプライチャージャー(F-150) JTC

    パワーサプライチャージャー(F-150)

    JTC
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    車両整備の必需品 様々な作業の電源供給 ・スキャンツールを用いた故障診断や作業サポート ・ECUのリプログラミング作業・エーミング作業 ・車両カスタマイズ作業 メーカー在庫商品です。
    用途安定化電源は、車両搭載のバッテリーへ必要に応じた電流を供給する充電器です。国産車の場合は35A以上、輸入車の場合は70A(100A)が必要と言われています。文字通り、安定し電流を供給するために入力電圧には注意しましょう。※100Vコンセントの出力電源は、工場設備や季節によって変動します。高出力の電流を安定して作るには入力電源200Vを推奨します。
  • 透明カバー JTC

    透明カバー

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    JTC1524用

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連