絞り込み
タイプ
- D1S
- D2R(23)
- D2S(22)
- D4R(19)
- D4S(21)
- H1(30)
- H3(29)
- H4(94)
- H7(35)
- H8(67)
- H9(17)
- H11(78)
- H16(36)
- HB(13)
- HB3(34)
- HB4(53)
- HIR2(14)
- S25(27)
- T10(58)
- T20(18)
- その他(155)
- タイプをもっと見る
定格電圧(V)
- 12(2)
ブランド
- Seabass Link(3)
- DELTA(デルタ)(2)

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S
Seabass Link(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
EVOLVA HID Burner D1C 6000k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2900色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D1C 6500k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2600色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED