絞り込み
タイプ
- D4R(6)
- D4S(8)
- H1(12)
- H3(15)
- H3c(6)
- H4(39)
- H4u(9)
- H7(16)
- H8(27)
- H9(11)
- H11(29)
- H16(21)
- HB3(19)
- HB4(30)
- HIR2(7)
- S25(18)
- T10(23)
- T16(9)
- T20(12)
- その他(86)
- タイプをもっと見る
定格電圧(V)
- 12
- 12/24(68)
- 5(1)
- 6(4)
- 14(4)
- 14.5(3)
- 24(13)
- 42(2)
- 85(5)
- AC/DC24(1)
ガラス球形式
- B19(3)
- G10(5)
- G14(12)
- G18(14)
- H11(3)
- H16(3)
- RP35(4)
- S25(29)
- T5(4)
- T8(11)
- T8.5(4)
- T10(54)
- T11(22)
- T11.5(4)
- T12(39)
- T13(5)
- T14.2(6)
- T15(9)
- T16(27)
- T20(22)
- ガラス球形式をもっと見る
光色
その他(5)
イエロー(16)
オレンジ(30)
クリア(87)
グリーン(9)
ピンク(6)
ブルー(25)
ホワイト(164)
レッド(13)
昼白色(1)
温白色(2)
電球色(4)
口金
- BA9S(10)
- BA15s(29)
- BAU15s(7)
- BAY15d(11)
- P14.5s(7)
- P20d(10)
- P22d(14)
- P43t(22)
- PGJ19(27)
- PK22s(16)
- PX26d(8)
- S7(4)
- S8(4)
- S8.5(9)
- T10(7)
- W2.1×9.5d(16)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- WX3×16d(5)
- その他(61)
- 口金をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- AXS(アークス)(13)
- BRAITH(ブレイス)(19)
- Bullcon(10)
- CAPStyle(9)
- DELTA(デルタ)(43)
- DJ(ドライブジョイ)(23)
- IPF(14)
- KOITO(小糸製作所)(72)
- LeFH-e(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- PIAA(41)
- POLARG(13)
- Roadpartner(マツダ)(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(45)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(7)
- カーメイト(39)
- サイバーストーク(7)
- レイブリック(スタンレー)(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AXS(アークス)・BRAITH(ブレイス)・Bullcon・CAPStyle・DELTA(デルタ)・DJ(ドライブジョイ)・IPF・KOITO(小糸製作所)・LeFH-e・MAD MAX(マッドマックス)・PIAA・POLARG・Roadpartner(マツダ)・STANLEY(スタンレー電気)・アセントワールド・カシムラ・カーメイト・サイバーストーク・レイブリック(スタンレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応

ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V
(391件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
交換用電球 12V ダブル S25
(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付
(90件のレビュー)¥859税込¥9451箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
交換用電球 12V シングル S25
(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
¥1,598税込¥1,7581箱(10個)欠品中自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)280 ± 20%定格寿命(時間)320ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(34件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(78件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(106件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8
...