純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
全光束(Lm)3100
色温度(K)5500
保証期間2年間
自動車メーカーOEM品質。高品質のクオーツガラス採用。車検対応
定格42V35W
色温度(K)4200
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
色温度(K)6000
LED色ホワイト
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
口金その他
適合車12V車・24V車
色温度(K)4000
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途車のバルブ
タイプD4S/D4R
電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)3200
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4S
定格電圧(V)DC12専用
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間2年
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
色ホワイト(WHITE)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32
保証期間3年
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D4S
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
用途車のバルブ
タイプD4S/D4R
電圧(V)12
色温度(K)4100
明るさ(Lm)3650
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス
材質ガラス/ステンレス
幅(mm)100
高さ(mm)125
タイプD4R/S
奥行(mm)60
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2400
1個(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。
全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。
開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
色ホワイト(WHITE)
質量(g)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32
色温度(K)5000
保証期間3年
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12/24(対応)
消費電力(W)35
色温度(K)3000
電球の種類LED
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。
国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)35
全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600
色温度(K)6000
保証期間2年
電球の種類LED
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)35
全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300
色温度(K)6500
保証期間2年
電球の種類LED
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応
定格電力(W)35
色温度(K)6000
保証期間購入より1年間
バルブ種類D4S
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。