絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PIAA(5)
  • IPF(4)
  • Seabass Link(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • カーメイト(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • フィリップス(1)
  • カシムラ(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • CAPStyle(1)
タイプ
  • H7
  • D2R(25)
  • D2S(23)
  • D4R(22)
  • D4S(22)
  • H1(32)
  • H3(33)
  • H4(113)
  • H8(75)
  • H9(18)
  • H11(88)
  • H16(43)
  • HB(15)
  • HB3(35)
  • HB4(54)
  • HIR2(14)
  • S25(28)
  • T10(57)
  • T20(21)
  • その他(152)
定格電圧(V)
  • 12/24(6)
  • 12(16)
ガラス球形式
  • T10(8)
  • T11(5)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色クリア(2)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(6)
口金
  • PX26d(14)
  • その他(6)
PX26d・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウハロゲンバルブ H7 12Vモノタロウ(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%
ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から6日以内出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H7 12VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
ハロゲンバルブ IPFハロゲンバルブIPF
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
白さを追求!!見やすい白色光 ガラス管表面に特殊ブルーコーディングを採用 白い光で路面の視認性を高め、白線を見やすく 発光効率を高め、標準電球より明るい(メーカー比)
ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H7 12VKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PX26dガラス球形式T11色温度(K)4200
H7ホワイトバルブ カシムラH7ホワイトバルブカシムラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用
タイプH7口金その他色温度(K)5200
SUPER J BEAM DEEP YELLOW IPFSUPER J BEAM DEEP YELLOWIPF
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。 悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。 樹脂製ヘッドランプにも装着可。 車検対応。
色温度(K)2400
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キットSeabass Link
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上し、確実なバルブ固定作業が行えます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種プロジェクターヘッドライト車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2016.01~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H7 130WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
セレストホワイト 3200K H7 PIAAセレストホワイト 3200K H7PIAA
4,598税込5,058
1個(2個)
8日以内出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH7定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)HIDコンバージョンキット(シングル)DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
ハロゲンバルブ H7 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H7 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
予約販売
タイプH7口金その他
ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H7 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,298税込2,528
1個
予約販売
タイプH7定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
LED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト FIAT500 マルチリフレクターヘッドライト専用キットSeabass Link
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【特徴】《専用アダプター》専用アダプターでバルブを直接固定するので、LED バルブの ブレを抑え、光軸が揺れる事を防いでいます。《専用ゴムキャップ》標準のゴムカバーではヒートシンク&電動ファンが収まらないので、専用ゴムキャップで塵や水の侵入を防ぎます。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)9~32(DC)適合車種マルチリフレクターヘッド車(ハロゲンバルブヘッドライト)、2008.03 ~HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可
LED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト アルファロメオ ミト専用キットSeabass Link
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
《配光の最適化》プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、LED 素子を全周配置する事で、光量アップと配光の良さを両立させました。また、バルブ後方の電動ファンとヒートシンクが、効率良く放熱する事により、安定した大光量を実現しました。《フランジ脱着式》バルブ本体とフランジを脱着式にする事により装着性が向上しました。また、専用のバルブアダプターにより、LEDバルブを確実に固定し、走行中の振動でLEDバルブがブレる事を解消しました。
その他電動ファン:あり(防塵防水IP57仕様)タイプバルブ:H7消費電力(W)55(1灯分)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より1年間定格作動電圧(V)10~15(DC)適合車種ハロゲンバルブヘッドライト車※HIDヘッドライト車(キセノンヘッドライト車)は装着不可(2009.05~2018.10)
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
SUPER LOW BEAM NEXT IPFSUPER LOW BEAM NEXTIPF
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
色温度(K)5300
SUPER J BEAM IPFSUPER J BEAMIPF
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。
色温度(K)4900
シュトラールハロゲンバルブ CAPStyleシュトラールハロゲンバルブCAPStyle
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
品質の高い専用フィラメントを採用することにより長寿命を実現。高電圧を発生するアイドリングストップ車やハイブリッド車にも最適。クールなブルーホワイト光を放つ 長寿命タイプ
クールブルーホワイト定格電圧(V)12適合車DC12V車用色温度(K)5300
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)
5,598税込6,158
1セット(2個)
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H7 VR4 6300KRG(レーシングギア)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26d
SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)SPARKLE H7 110WRG(レーシングギア)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)APPLAUSE H7 110WRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
バルブ アストラル 4800K H7 PIAAバルブ アストラル 4800K H7PIAA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
バルブ セレス 4100K H7 PIAAバルブ セレス 4100K H7PIAA
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
タイプH7口金PX26dガラス球形式T10
アタッチLEDヘッド H7 6000k DELTA(デルタ)アタッチLEDヘッド H7 6000kDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(2個)
4日以内出荷
明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
ハロゲンバルブ 12V H7 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H7DJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
タイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ エアー H7 カーメイトハロゲンバルブ エアー H7カーメイト
4,998税込5,498
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)12(×2個)形式H7消費電力(W)55明るさ(W)110
バルブ 3800K H7 55W PIAAバルブ 3800K H7 55WPIAA
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
タイプH7口金その他
自動車用電球・バルブ