絞り込み
タイプ
- その他(4)
定格電圧(V)
- 12(5)
ガラス球形式
- S25(5)
光色
オレンジ(6)
口金
- BAU15s
- BA9S(10)
- BA15s(29)
- BAY15d(10)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(17)
- P32d(9)
- P43t(30)
- PGJ19(46)
- PK22s(18)
- PX26d(13)
- S7(5)
- S8(5)
- S8.5(10)
- T10(16)
- W2.1×9.5d(18)
- W3×16q(6)
- その他(129)
- 口金をもっと見る
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 竹村商会(1)
STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・DJ(ドライブジョイ)・竹村商会

シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
シングル球S25/BAU15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)48×Φ25ガラス球形式S25
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48色アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12