絞り込み
タイプ
- T20(2)
定格電圧(V)
- 12(4)
ガラス球形式
- T20(3)
光色
オレンジ(3)
口金
- T20
- BA9S(11)
- BA15s(33)
- BAU15s(8)
- BAY15d(12)
- H11(5)
- P14.5s(16)
- P20d(12)
- P22d(18)
- P32d(14)
- P43t(32)
- PGJ19(49)
- PK22s(21)
- PX26d(14)
- S8.5(10)
- T10(17)
- W2×4.6d(6)
- W2.1×9.5d(19)
- W3×16d(7)
- W3×16q(7)
- その他(140)
- 口金をもっと見る
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- カシムラ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AXS(アークス)(1)
- 竹村商会(1)
STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・AXS(アークス)・竹村商会

LEDウインカーバルブ
AXS(アークス)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載用途DC12V車専用色アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48色アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20