絞り込み
タイプ
  • T20(1)
光色
  • 光色オレンジ(3)
定格電圧(V)
  • 12(3)
口金
  • T20
  • BA9S(1)
  • BA15s(6)
  • BAU15s(1)
  • BAY15d(2)
  • G14(1)
  • H4(1)
  • H8(4)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB3(1)
  • HB4(3)
  • HIR2(1)
  • PSX26W(2)
  • S8.5(1)
  • S25(1)
  • T10(16)
  • T10×31(5)
  • T16(3)
  • その他(53)
ガラス球形式
  • T20(2)
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • カシムラ(1)
  • AXS(アークス)(1)
  • 竹村商会(1)
STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・AXS(アークス)・竹村商会
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDウインカーバルブ AXS(アークス)

    LEDウインカーバルブ

    AXS(アークス)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
    用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
  • 抵抗内蔵ウインカー専用バルブ 竹村商会

    抵抗内蔵ウインカー専用バルブ

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)
    用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
  • LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラ

    LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    欠品中
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ