絞り込み
タイプ
- D1S(1)
- D2R(1)
- D3S(2)
- D8S(1)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 12(1)
光色
ホワイト(1)
ブランド
- Seabass Link
- モノタロウ(31)
- AXS(アークス)(13)
- BRAITH(ブレイス)(21)
- DELTA(デルタ)(15)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- IPF(32)
- KOITO(小糸製作所)(56)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- PIAA(27)
- POLARG(16)
- RG(レーシングギア)(54)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(48)
- アセントワールド(5)
- エスコ(7)
- カシムラ(20)
- カーメイト(7)
- レイブリック(スタンレー)(10)
- 竹村商会(5)
- ブランドをもっと見る

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S
Seabass Link(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S
AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S
Seabass Link(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
AIRZERO LEDエクステリアランプ
Seabass Link¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3定格電圧(V)国産DC12全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
promina LED 輸入車向け キャンセラー
Seabass Link(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。保証期間購入より1年間
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
promina LED 輸入車向け
Seabass Link(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)当日出荷から3日以内出荷promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。保証期間購入より1年間