定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等
規格T10
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個
明るさ(Lm)200
1箱
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個(1台分)
圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。
中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
安心の一年保証
強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ
完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ
防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用
リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。
最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ)
最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合)
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。
コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。
リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。
-30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。
※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。