LEDポジションIPF(5件のレビュー)当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3