絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(195)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](146)
  • Beat-Sonic(105)
  • JTC(97)
  • カナテクス(93)
  • ENDY(84)
  • NAVC(ナビック)(65)
  • Bullcon(61)
  • audio-technica(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(47)
  • アムトランス(32)
  • ALPINE(26)
  • 矢崎総業(25)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
  • Modes(20)
  • YEC(19)
  • 清和工業(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
    付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
  • 低背ヒューズセット マリンテック

    低背ヒューズセット

    マリンテック
    ¥699税込¥769
    1式
    6日以内出荷
    ・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-70色多色規格5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A内容7種類、70個
  • ヒューズセット マリンテック

    ヒューズセット

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180色多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
  • ブレーカー付き平型ミニヒューズ マリンテック

    ブレーカー付き平型ミニヒューズ

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    DC用過電流保護用ブレーカー付きミニヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ミニヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
    種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
  • 平型ブレーカーヒューズ マリンテック

    平型ブレーカーヒューズ

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用
    種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
  • 平型端子250型カプラー メス マリンテック

    平型端子250型カプラー メス

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 平型端子250型カプラー オス マリンテック

    平型端子250型カプラー オス

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    5日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品