AV取付用品 :「グレア」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12 セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)モニター:約270(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+60 表面処理グレア(光沢) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く) 消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140 最大解像度480×272 ドット ヒューズ容量(A)2 画面サイズ5インチ ワイド 液晶表示透過型TN液晶パネル 画素数130560×RGB バックライトエッジ型LED アスペクト比16:9 映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります