絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(86)
  • エーモン(196)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](146)
  • Beat-Sonic(109)
  • JTC(101)
  • カナテクス(95)
  • エスコ(87)
  • ENDY(86)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • Bullcon(62)
  • audio-technica(59)
  • EATON(イートン)(50)
  • 日立オートパーツ&サービス(47)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
  • RS PRO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月25日(金)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    ¥979税込¥1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品