22ページ目: AV取付用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,181件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニングUエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具コーニング
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
分岐タップ BRIDGE分岐タップBRIDGE
27,980税込30,778
1セット(500個)
6日以内出荷
ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
バックカメラ接続キット ホンダ車用 東光特殊電線バックカメラ接続キット ホンダ車用東光特殊電線
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)N-BOX JF5/JF6(R5.10~)N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル耐寒・耐熱シース材
110差込形ソケット エスコ110差込形ソケットエスコ
1,740税込1,914
1袋(100個)
翌日出荷
シェルセット用端子。EA538KH-1で圧着可能です。
ステアリングスイッチ対応ホンダ用24Pハーネス ナヴィックステアリングスイッチ対応ホンダ用24Pハーネスナヴィック
1,950税込2,145
1個
当日出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24P
ハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】 フェリース ソニードハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】フェリース ソニード
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を200系ハイエースリアタイヤハウスの施工に必要な分量をまとめてセットにした商品です。 ・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・リアタイヤハウス両側分の施工に必要な量が入っています。粘着加工済なので、貼り付けるだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、制振・遮音層/オレフィン樹脂、粘着層/アクリル系粘着材セット数フェリソニ V-1 Block (リアタイヤハウス両側分 計192)(枚)効果制振・遮音・吸音・断熱
トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル Beat-Sonicトヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブルBeat-Sonic
4,826税込5,309
1個
7日以内出荷
デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキットトヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
ニッサンスピーカー出力取出しケーブル(20P) Beat-Sonicニッサンスピーカー出力取出しケーブル(20P)Beat-Sonic
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
本製品は、ニッサン純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
ドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材 audio-technicaドアチューニング材 アブソーブコットン 吸音材audio-technica
2,398税込2,638
1セット(1枚)ほか
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアブソーブコットンです。・各種トリム・フロアパネル・ルーフパネルなどに貼り付けることで、軽量・軽負担でありながら効率的な吸音をしてくれるアイテムです。・強力な粘着剤でしっかり貼り付けることで、長期間の使用を実現。
材質PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)厚さ(mm)20質量(g)約215(1個)外形寸法(mm)750×500
アルミガラスクロステープ 制振シート 補強用テープ audio-technicaアルミガラスクロステープ 制振シート 補強用テープaudio-technica
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
材質アルミニウム・ガラス繊維厚さ(mm)0.18質量(g)約175(1個)外形寸法(mm)15×50入数1
サウンドインシュレーションシールド 遮音・断熱・吸音・制振材 audio-technicaサウンドインシュレーションシールド 遮音・断熱・吸音・制振材audio-technica
2,998税込3,298
1セット(3枚)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドインシュレーションシールドです。・ソフトゴムマットを採用し、高い遮音効果を発揮。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・粘り付きが少なく手が汚れにくい、ハサミでもカットが容易なブチルゴムを採用。・5mm 厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。
材質ブチルゴム・アルミニウム・合成ゴム・ポリエチレンフォーム厚さ(mm)7.6質量(g)約340(1個)外形寸法(mm)500×150入数3
1DINポケット (フラップ付) カナテクス1DINポケット (フラップ付)カナテクス(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
カーオーディオ調にデザインされ、斬新なスケルトン・タイプ(半透明・黒色)のフラップ面を採用した、"運転手側からの使い易さ"という点を考慮したポケットです。
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGEヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
コンパクトサイズ5極リレー BRIDGEコンパクトサイズ5極リレーBRIDGE
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
6,898税込7,588
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
4,198税込4,618
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
翌日出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m直流抵抗26.3mΩ/mAWG18相当静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)3.2×2本リール長さ(m)100
AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド ENDYAVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッドENDY
4,098税込4,508
1個
当日出荷
スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
スローブローヒューズホルダー BRIDGEスローブローヒューズホルダーBRIDGE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護仕様ヒュージブル材質PARoHS指令(10物質対応)対応
カメラ接続コード セルスターカメラ接続コードセルスター
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
669税込736
1個
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
スイッチ ON-OFF-ON IPFスイッチ ON-OFF-ONIPF
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチON-OFF-ON
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCITAY用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2025用 20A 10個入
全長(mm)32電流(A)20太さ(mm)6.5
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2025用 7.5A 10個入
全長(mm)32電流(A)7.5太さ(mm)6.5
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
予約販売
JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
359税込395
1個
5日以内出荷
JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
OBDⅡメスカバー BRIDGEOBDⅡメスカバーBRIDGE
599税込659
1個
6日以内出荷
車体側メスカバー、埃の浸入を防止
用途車両側のOBDⅡのカバー
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
849税込934
1袋(20個)
当日出荷
平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード FUJIX(フジックス)配線コードFUJIX(フジックス)
6,898税込7,588
1巻(100m)
6日以内出荷から11日以内出荷
材質導体/軟銅撚線、被覆/PVC長さ(m)100定格10A以下RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
ヒューズボックスキット MTAヒューズボックスキットMTA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用適合電線サイズ(sq)1~2材質(カバー)PC材質(ハウジング)PA66、GF25、VC材質PA66(ボトムカバー)寸法W(mm)133寸法D(mm)88寸法H(mm)63取付穴径(Φmm)8.2
マイクロ2ヒューズセット BRIDGEマイクロ2ヒューズセットBRIDGE
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
低背ヒューズ電源 BRIDGE低背ヒューズ電源BRIDGE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。ヒューズ低背ヒューズ
低背ヒューズ BRIDGE低背ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
絶縁ギボシスリーブ(雌) エスコ絶縁ギボシスリーブ(雌)エスコ
1,280税込1,408
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62アズワン品番65-2141-12

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品