サンボックス6B型用のロック付きフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):369×280×35
サンボックス56型用のロック付きフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):668×458×35
アズワン品番65-9612-34
1枚
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm
アズワン品番65-9264-19
1セット
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
仕様●長さ:約8.5cm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-74
1セット
¥659
税込¥725
13日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):39.7●材質:PP●外寸法(mm):650×431×190●有効内寸法(mm):593×374×161
アズワン品番65-9612-17
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
全面ベタ目の底面強度に優れた多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):266×169×109●有効内寸法(mm):232×135×85
アズワン品番65-9612-08
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
iFixitの純正精密ピンセット3本組です。超精密のストレートタイプ「Pointed」。人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」。保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。
仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-83
1セット
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
全面メッシュの多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):5.3●材質:PP●外寸法(mm):361×272×81●有効内寸法(mm):307×232×64
アズワン品番65-9612-56
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25
アズワン品番65-9264-18
1セット
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
。幅広い場面で活躍する12.7sq仕様の工具セット。ケースは限定のオリーブドラブカラー。樹脂トレー付。
仕様●内容品(点):28●仕様(sq):12.7
アズワン品番65-9600-12
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
。スマートフォンなど小型精密デバイスの修理作業に役立つ樹脂製ツールです。小さなコネクタを外したり、粘着テープを削り落としたり、細い電線を引っかけて保持したりといった細かい作業を快適かつ安全に行えます。材質は帯電防止ナイロン製です。通常のSpudgerとは異なる先端形状(薄いブレードと鋭利なフック)が特徴。2本常備しての使い分けがおすすめです。
仕様●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-79
1セット
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
サンボックス64-2型用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):547×447×22
アズワン品番65-9612-52
1枚
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
サンボックス6B型用のロック付きフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):369×280×35
アズワン品番65-9612-59
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
サンボックス7型用の透明フタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):440×278×19
アズワン品番65-9612-94
1枚
¥1,588
税込¥1,747
6日以内出荷
精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
仕様●先曲がり精密ピンセット●▼Spudger(スパッジャー)●▼Jimmy(ジミー)●▼iFixit オープニングツール●▼iFixit オープニングピック6枚セット●▼サクションハンドル●▼簡単に開く磁化ケース●▼仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)●▼精密スクリュードライバ 4mmビット:計16点●▼フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2●▼ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm●▼トルクス:T4 / T5●▼セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10●▼トライポイント(トライウイング):Y000●▼SIM取り出し用ビット(グリップ端部に内蔵)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-75
1セット
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
積み重ねて使える収納バスケット。バスケットの向きを揃えれば、省スペースで収納できます。
仕様●サイズ:幅95(83)mm×奥行278(255)mm×高さ68(60)mm()内は内寸法
アズワン品番65-3966-69
1ケース(60個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
93日以内出荷
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス。洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様●サイズ:300×150×180mm●重量:152g(1個)●本体材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3402-34
1組(3個)
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
ご使用時は組み立て、使用しないときは折り畳むことができます。ホワイト系でオフィス・教育施設などあらゆる場面でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅 外寸445(内寸410)×奥行外寸335(内寸300)×高さ330(内寸320)mm●カラー:ホワイト●要組み立て
アズワン品番65-3967-31
1ケース(6個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール
アズワン品番65-3884-16
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
仕様●サイズ:幅280(270)mm×奥行383(355)mm×高さ68(60)mm()内は内寸法
アズワン品番65-3966-72
1ケース(24個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
棚板、ポール共に特殊抗菌加工で効力が半永久的に持続します。
棚板は取り外して洗浄が可能です。
棚板四隅のコーナーレバーにより、棚間隔の調節が容易に行えます。
耐熱性・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。
棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。
基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。
床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。
移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。
省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。
基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。
棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
1台
¥908,800
税込¥999,680
6日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。