対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
カップ形状がヒール角を最適化し、ペダリング時の安定性を確保します。
高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。
ヒール部のクッションが歩行時の快適性を高めます。
対応モデル:SH-M200/ M163/ M089/ MW700
前部の溝と、さまざまな足の形やライディングに適応するようデザインされた後部を特徴とするインソールです。
対応モデル:SH-AM900/ MT500/ MT44/ MT300/ MT34
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
色ブラック
標準質量(g)326(サイズ 40)
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0
色ブルー
材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)230(SIZE42)
ロープロファイルMTBスパイク
対応モデル:SH-XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ M315/ M310/ M240/ M230/ M182/ M123/ MW81
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アクセサリー/小物類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。