絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(29)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(411)
  • ParkTool(パークツール)(199)
  • OGK技研(152)
  • Kawasumi(川住製作所)(150)
  • CINELLI(148)
  • MARUTO(大久保製作所)(140)
  • MB Wear(129)
  • CAPTAIN STAG(114)
  • FSA(92)
  • GORIN(ゴリン)(88)
  • MINOURA(箕浦)(81)
  • アサヒサイクル(80)
  • ホーザン(73)
  • BIKEHAND(72)
  • ULAC(ユーラック)(68)
  • サギサカ(SAGISAKA)(62)
  • エール(60)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • ELITE(サイクル)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
    アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
  • クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    クランク取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
    アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
  • チェーン切り SHIMANO(シマノ)

    チェーン切り

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全体が樹脂で覆われています。8/9/10 Speed 対応。シマノHG/IG/UG用(全てのシマノ製チェーン(ナロータイプ)に対応します)。
  • ボトムブラケット取り付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ボトムブラケット取り付け工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
    アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • クランク抜き工具アダプター SHIMANO(シマノ)

    クランク抜き工具アダプター

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
    純正品番Y13009180
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
    用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • ペグスパナ SHIMANO(シマノ)

    ペグスパナ

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
    純正品番Y13009700
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
    用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
    用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
  • TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)

    TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)

    SHIMANO(シマノ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
  • TL-FC33 アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-FC33 アダプター取付工具

    SHIMANO(シマノ)
    4,198税込4,618
    1本
    8日以内出荷
    TL-FC33 フォローテックII BBユニット取付け工具(インパクトレンチ用)
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
    全長(mm)約300純正品番Y13098000
  • ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)

    ケーブルカッター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
    全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
  • SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO(シマノ)

    SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    ・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
    クランプ径(Φmm)31.8および35.0
  • SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)

    SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
    クランプ径(Φmm)31.8および35.0
  • SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様 SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
    レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様クランプ径(Φmm)22.2
  • BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII SHIMANO(シマノ)

    BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    欠品中
    SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
    幅(mm)シェル:68 / 73 (BSA)タイプN/A軸長(mm)-
  • TL-CN34 チェーン切り SHIMANO(シマノ)

    TL-CN34 チェーン切り

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    対応チェーン:6-11スピードチェーン HG-EV/HG-X/HG/IG/UGチェーン 1/2"×1/8"チェーン
  • TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    欠品中
    SM-BBR60用アダプター取付工具

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー