はんだ用品 :「塗装 シール」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 90 dB (5 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ベース ふた M3機械ねじ 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

RFシールドユニバーサルABSエンクロージャ. CAMDENBOSS 2000 EMCは、電子機器シールド用各種高周波EMC対応エンクロージャです。耐久性の高いエンクロージャは高衝撃性ABSプラスチック製で、IP54保護クラスが保証されています。. 特長と利点:. ふたとベースはABS成形 グラファイトダークグレー塗装仕上げ 内部にニッケルアクリルコーティングを施した成形1.8 mmの電磁両立性コーティングで、EMI / RFIシールドが向上しています。 ふたは4本のM3機械ねじで取り付け 耐衝撃性、耐薬品性、耐候性(IP54) 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 水平基板実装用基板アダプタ(付属) 減衰: 50 → 90 dB (5 → 1800 MHz) 表面抵抗力: ;1.5 Ω/0.025 mm ;sup>2 ;/sup>. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか. ベース / ふた M3機械ねじ x 4
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = 2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります