1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)(ツボ)500(MAX) 設定温度(℃)(最高)500 溶解はんだ量(g)約850 トラスコ品番849-8548 材質(はんだツボ)鋳鉄 長さ(mm)50 内径(Φmm)50 電圧(V)100 消費電力(W)420 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式PID制御方式 内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142 電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード) ヒーターセラミックヒーター 溶解所要時間50分(MAX設定時)
1台
84,980 税込93,478
13日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります