32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40% タイプRA
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジニア保護キャップ
各種ハンダゴテの保護キャップ。
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズ トラスコ品番400-1460
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コテライザー エンジニア 動画あり
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265 半田コテ(W相当)20~80 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番400-1621 質量(g)14.7 部品名称セラミックユニット 使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

SK-97 SK-60シリーズ用ホットカッター エンジニア 動画あり
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に 全長(mm)76 質量(g)13 刃長(mm)11 先端角(°)35 刃厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
適合コテ:SK-60シリーズ トラスコ品番400-1451 質量(g)8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番400-1281 適合機種SK-30、SKC-30シリーズ 質量(g)6 部品名称ヒーター
1個
969 税込1,066
当日出荷

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389 質量(g)9.4 部品名称エゼクターユニット 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ 材質銅(鉄・クロムメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-21用交換ヒーターです。
適合SK-21 トラスコ品番849-8143 質量(g)9
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SK-70シリーズ用ヒートシュリンク(W=18mm)です。
トラスコ品番849-8325 幅(mm)18 質量(g)2
1個
499 税込549
当日出荷

SK-70シリーズ用フック金具です。
用途SK-70シリーズ用フック金具 仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具 トラスコ品番849-8323 質量(g)5
1個
559 税込615
当日出荷

SK-70シリーズ用交換部品
トラスコ品番849-8324 種別ヒートシュリンク 質量(g)3 幅W(mm)22
1個
629 税込692
当日出荷

SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371 質量(g)3.8 部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵) 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SK-21用交換部品
全長(mm)47 直径(Φmm)Φ7 先端寸法(mm)Φ1.5 トラスコ品番849-8145 質量(g)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用) 材質銅(鉄・クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-40シリーズ用交換部品
トラスコ品番400-1290 質量(g)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SK-70シリーズ用保護キャップです。
トラスコ品番400-1613 質量(g)37.3 部品名称保護キャップ 使用できるこて部SK-70シリーズ
1個
679 税込747
翌々日出荷

エンジニアコテライザー
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む) 使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時) トラスコ品番368-8470 セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ 質量(g)130本体質量:74 方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式 ガス充填量(mL)12 熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
6,098 税込6,708
当日出荷

SK-21 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア 動画あり
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途 外形寸法(mm)165×115 ヒーター(W)20/130 付属品保護キャップ付 トラスコ品番849-8144 質量(g)185(コード含) コード長さ(m)1.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ アズワン品番61-0411-74-22 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能) セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン 質量(g)420(コード含みません) 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター100W セラミック 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分 (OPEN時) ポンプダイヤフラム方式 到達真空度650mmHg ポンプ消費電力120W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング