商品豆知識
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)テストプレート:1.9
測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
質量(g)電源アダプタ:46
定格DC24V 50mA
コード長さ(m)1.6
精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%
本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
測定電圧(V)DC20
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
電源アダプタ定格:DC24V 200mA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正なし
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。
製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。
静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)
仕様表示データ更新頻度:0.5秒
セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図
質量(g)160
電源アルカリ乾電池9V形
測定精度±10% of reading ±2 digit
表示部バックライト内蔵LCD表示
連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22
校正出荷時校正付き
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式
電池残量表示表示部に残量表示
極性表示+極性・-極性表示
モードイオンバランス/電位測定
信号検出方式振動式チョッパ方式
回転角度(°)180(各45で停止)
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。