13ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグパトス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm スイッチサイエンスACアダプター 12V/2A 内径2.5mmスイッチサイエンス
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
ACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/0.6A、2.1mmプラグLINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:0.6A●容量:7.2W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-55
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑tesa(テサ/テサテープ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
バックの材質 = PET接着材料 = シリコーン幅 = 50mm長さ = 66mモデル番号 = 50600厚さ = 0.08mm色 = 緑Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
4,598税込5,058
1箱(100個)
7日以内出荷から10日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蒸着チャック袋(チャック部除く) アズワンアルミ蒸着チャック袋(チャック部除く)アズワン
39税込43
1枚
当日出荷
電子部品の静電対策等にご利用いただけます。電子部品、パソコンパーツなどの持ち運びにご利用ください。
仕様●サイズ:125X85mm(チャック部除く)●入数:1枚アズワン品番67-0404-65
スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトススイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグパトス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
450x580mm 静電気除去マット エスコ450x580mm 静電気除去マットエスコ
18,000税込19,800
1枚
翌日出荷
人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マットアズワン品番65-9342-58
導電袋 大型袋 サンプラスチック導電袋 大型袋サンプラスチック
14,980税込16,478
1ケース(100枚)
8日以内出荷
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅500mm×長さ700mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラックアズワン品番65-9236-17
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ春日電機(静電気対策)
56,980税込62,678
1台
欠品中
エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
ICパック アキレスICパックアキレス
2,598税込2,858
1箱(100枚)
8日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
イオンブローガン シシド静電気イオンブローガンシシド静電気
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書材質本体:PBT、ノズル:PPS寸法(mm)33×168.5×168.5容量2.4VA質量(g)約310(本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6外径(Φmm)接続チューブ:6表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)使用流体清浄な空気オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク導電性袋(カーボン練り込みタイプ)ハイリーク
9,698税込10,668
1セット(1000枚)ほか
翌々日出荷
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋厚さ(μm)50加工普通シールRoHS指令(10物質対応)対応
静電気対応”楽々クッションマット” MISM静電気対応”楽々クッションマット”MISM
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)厚さ(mm)12.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
除電のれん 矢崎化工除電のれん矢崎化工
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ひもに接触することにより、制服の静電気が放電され、帯電により付着した毛髪を取り除きやすくします。 ローラー掛け時の粘着による異物除去率やエアシャワー時の風圧による異物除去率の向上が期待できます。
材質導電性繊維長さ(m)100
導電性フットストラップ TRUSCO導電性フットストラップTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
静電気測定器 アズワン静電気測定器アズワン
61,300税込67,430
1個
当日出荷
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
電極(表面抵抗測定用) ホーザン電極(表面抵抗測定用)ホーザン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下アズワン品番65-1229-79
静電気除去シートえれかっとさん 小糸樹脂静電気除去シートえれかっとさん小糸樹脂
2,798税込3,078
1セット(2枚)
8日以内出荷
お客様により快適に過ごしていただくための静電気防止対策グッツです。 火災の原因ともなる静電気。 静電気除去シートえれかっとさんで安心除電!
用途ドア用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×1×52カームグレー
導電性フロアマット SCS(エスシーエス)導電性フロアマットSCS(エスシーエス)
24,980税込27,478特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材として厚さ(mm)2ブラック付属品3090 スナップ、3040 接地用コードコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106未満
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスアズワン品番64-2194-06ブラシ寸法(mm)Φ5
エアーダイグランダー SK11エアーダイグランダーSK11
11,980税込13,178
1台
欠品中
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
ESD保護ケース ホーザンESD保護ケースホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
針電極交換用ドライバー ベッセル針電極交換用ドライバーベッセル
999税込1,099
1本
当日出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
フロントカバー(針電極付) ベッセルフロントカバー(針電極付)ベッセル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCOSCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入りDESCO
23,980税込26,378
1箱(100枚)
6日以内出荷から24日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ アズピュア(アズワン)アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズアズピュア(アズワン)
56,529税込62,182
1ロール
翌々日出荷
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)0.3クリア材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30表面抵抗10^9~11^Ω/□アズワン品番1-5115-12
Menda ESDボトル MendaMenda ESDボトルMenda
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
Menda ESDプローブ MendaMenda ESDプローブMenda
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
帯電防止テープ 3M長さ 66m 3M帯電防止テープ 3M長さ 66m3M
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
SCS 8501 ESDフィールドキット SCSSCS 8501 ESDフィールドキットSCS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
RS PRO 使い捨て手袋 ビニール RS PRORS PRO 使い捨て手袋 ビニールRS PRO
1,598税込1,758特価
1箱(100個)
当日出荷
コートロンV コクゴコートロンVコクゴ
42,980税込47,278
1個(18L)
8日以内出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
RS Pro 伸縮フィルム, 500 x 300mm RS PRORS Pro 伸縮フィルム, 500 x 300mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300mm厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m RS PROPVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66mRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品