14ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストストラップコード ホーザンリストストラップコードホーザン
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧電源ユニット ベッセル高圧電源ユニットベッセル
79,980税込87,978
1台
当日出荷
静電気除去ハイパーシリーズ用の高電圧ユニットです。異常検知回路により、高圧異常を検知します。イオンバランスは、調整ボリュームで簡単に調整することができます。
トラスコ品番868-8844材質筐体:SPCC、白色塗装幅(mm)102.8質量(kg)4.5高さ(mm)114.2奥行(mm)233.5アズワン品番64-8539-72
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ TRUSCO除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維毛丈(mm)40
電池式帯電ガン マイナス極性タイプ グリーンテクノ電池式帯電ガン マイナス極性タイプグリーンテクノ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
静電防止剤 光静電防止剤
969税込1,066
1個
当日出荷
静電気により帯電するのを防ぎます。
アズワン品番61-7433-72
SPI無風卓上型イオナイザー DESCOSPI無風卓上型イオナイザーDESCO
66,980税込73,678
1台
欠品中
ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
999税込1,099
1個
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
ナイロン製プローブ DESCOナイロン製プローブDESCO
318税込350
1本
当日出荷
長さ(mm)177質量(g)5
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
リストストラップ SCSリストストラップSCS
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
静電気シールドバック フラットタイプ SCS静電気シールドバック フラットタイプSCS
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
厚さ(μm)71質量(kg)3
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO長さ調節機能付き伸縮型リストバンドDESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし質量(g)0.016
リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCOリストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応DESCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コードなし質量(g)13
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
26,300税込28,930
1枚
12日以内出荷
はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番3-8671-01
静電気除去ブラシ 取っ手付 アズワン静電気除去ブラシ 取っ手付アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
取っ手付きで楽に作業ができる静電気除去ブラシです。植込み台に取付用の穴が2ヶ所開いているため、設備への取付が容易です。別売りの静電気除去用アースを取っ手部に装着すると除電効果がより高まります。
ファンタイプイオナイザ(DC) カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)カスガ(KASUGA)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アースオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
接続コードセット ホーザン接続コードセットホーザン
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品ワニグチクリップ2個
エコノミー粘着マット 中粘着タイプ アズワンエコノミー粘着マット 中粘着タイプアズワン
12,500税込13,750
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
ESDプローブ アズワンESDプローブアズワン
2,178税込2,396
1本
当日出荷
はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
ESDシールドバッグ アズワンESDシールドバッグアズワン
999税込1,099特価
1箱(100枚)
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)透過率(%)40仕様・用途静電気対策袋表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
導電疲労軽減マット ベッセル導電疲労軽減マットベッセル
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。グレー仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHSトラスコ品番829-0729材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)600幅(mm)447質量(kg)2抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω使用温度-20~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 0577
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタックハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシスタック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタックハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。全長(mm)280トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
リストバンド グレー HAKKO(白光)リストバンド グレーHAKKO(白光)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8358グレー質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280
3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
コードありエスコ品番EA321A-18
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)150×250厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
静電気除去装置ウインスタット シシド静電気静電気除去装置ウインスタットシシド静電気
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
絶縁シート ホーザン絶縁シートホーザン
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800質量(g)400絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐電ゴム板 黒色 B山 ヨツギ耐電ゴム板 黒色 B山ヨツギ
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番466-6674材質合成ゴム形状B山幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)13.9長さ(m)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。長さ(m)1幅(mm)1800厚さ(mm)2グリーン抵抗(接地間)Rg≦1×109Ωトラスコ品番469-9921材質PVC質量(kg)6.2
リストストラップ goot(太洋電機産業)リストストラップgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。
バンド幅(mm)20材質(コード被覆)ポリウレタンコードあり
クリーンルーム用ラインテープ CCTクリーンルーム用ラインテープCCT
25,980税込28,578
1パック(5巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCSポータブルフィールドサービスキット 8012JRSCS
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。厚さ(mm)0.25ブラック表面抵抗値(Ω)500長さ(m)0.61幅(m)0.61トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610質量(g)220
除電ブラシ ノンスパークJS-50-1000 アキレス除電ブラシ ノンスパークJS-50-1000アキレス
99,980税込109,978
1セット(10本)
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1000仕様アルミホルダートラスコ品番805-2441材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)185寸法H(mm)50電極結束電極
帯電防止用バンド カスタム帯電防止用バンドカスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア 高性能ESDシート 1210GRH アズピュア(アズワン)アズピュア 高性能ESDシート 1210GRHアズピュア(アズワン)
44,300税込48,730
1個
翌々日出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10アズワン品番2-2157-01

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品