17ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤトスイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグサンハヤト
1個
欠品中
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
エレナックス ミッケル化学エレナックスミッケル化学
10,980税込12,078
1箱(2本)
6日以内出荷
静電気をカットする防汚剤。
仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:高分子系汚染防止剤、特殊静電気防止剤、イソプロピルアルコール、防腐剤、水アズワン品番65-9400-76
壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズエスコ
26,000税込28,600
1枚
翌日出荷
使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚アズワン品番65-9342-73
スプレーボトル(静電気防止) DESCOスプレーボトル(静電気防止)DESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
帯電防止クリーナー DESCO帯電防止クリーナーDESCO
24,980税込27,478
1箱(4本)
欠品中
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシュボトル(静電気防止) DESCOウォッシュボトル(静電気防止)DESCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
防湿静電袋 SCS3000 SCS防湿静電袋 SCS3000SCS
7,998税込8,798
1箱(100枚)
3日以内出荷から19日以内出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
2mmx30m 除電ひも エスコ2mmx30m 除電ひもエスコ
36,000税込39,600
1巻
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9249-17
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
静電気帯電防止剤 イオライザー液 春日電機(静電気対策)静電気帯電防止剤 イオライザー液春日電機(静電気対策)
35,980税込39,578
1缶
6日以内出荷
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。アズワン品番65-6899-96
携帯用静電モニタ 春日電機(静電気対策)携帯用静電モニタ春日電機(静電気対策)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
仕様●測定範囲:±0.01~1.10kV●帯電電位±1.00kV●検出方式:振動型表面電位センサ●測定精度:±10%●使用環境:温度0~40℃、湿度65%RH以下(結露なきこと)●電源:単3アルカリ乾電池2本(3V)●サイズ(mm):127×71×22●質量:約200g●オプション:KSD-AC1/ACアダプタ(AC100~240V)、KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6900-08
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
12,000税込13,200
1台
翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
ICパック アキレスICパックアキレス
1,398税込1,538
1箱(100枚)
8日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
電波吸収シート ラミネート加工 1m エコロガ電波吸収シート ラミネート加工 1mエコロガ
32,980税込36,278
1枚
7日以内出荷
高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
仕様●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%アズワン品番65-5521-81
0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用 エスコ0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
凍結やぬかるみから足元をしっかりガード凍結時の安心歩行に玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草アズワン品番65-3895-65
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC CONDOR(山崎産業)かるがーる フローリングワイパーN-300 ECCONDOR(山崎産業)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
細かなホコリや髪の毛をキャッチ家具や幅木をいためないやわらかクッション市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。柄は伸縮柄です。
用途フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に仕様伸縮柄材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)幅(mm)255全長(mm)685~1145質量(g)330奥行(mm)100
キャプロン規格袋 JSPキャプロン規格袋JSP
25,980税込28,578
1セット(1000枚×2袋)ほか
3日以内出荷
キャプロンA(エース)とは・・・・優れた表面固有抵抗値・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等関連資料(1.14MB)
プローブ ホーザンプローブホーザン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。 細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1質量(g)22(片方)本体寸法(mm)115×19Φ取扱説明書(0.26MB)ジャック径(Φmm)4
導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ) サンプラスチック導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ)サンプラスチック
78,980税込86,878
1箱(2本)
6日以内出荷
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム幅(mm)1000出荷単位2本/箱RoHS指令(10物質対応)対応
薄型・軽量送風型除電装置 シシド静電気薄型・軽量送風型除電装置シシド静電気
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(g)約530(スタンド含む)出力電圧(V)±7000/0-p寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)風量(m3/min)0.7~1.2フィルタープレフィルタ級騒音値(dB)51(A)/距離1m風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)容量(VA)6オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
8,498税込9,348
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCOクリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCOリストストラップ(金属アレルギー対応)TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
不燃透明帯電防止シート TRUSCO不燃透明帯電防止シートTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
静電気防止袋 サンワサプライ静電気防止袋サンワサプライ
659税込725
1セット(5枚)
3日以内出荷
静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ280mmまでのボードが入るサイズです。
材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:ロングタイプのボード
ESD対策卓上ブース ホーザンESD対策卓上ブースホーザン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
静電気防止袋 アイネックス静電気防止袋アイネックス
599税込659
1パック(12個)
13日以内出荷
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08材質PP
導電性テープ ホーザン導電性テープホーザン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
厚さ(mm)0.07材質PETグレー(半透明)長さ(m)50
電極 ホーザン電極ホーザン
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
用途人体用寸法(Φ×mm)25×150コード長さ(mm)500アズワン品番64-5104-90
接続コードセット ホーザン接続コードセットホーザン
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ワニグチクリップ3個付
アズワン品番64-5104-87
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)アズワン品番64-5104-84
導電パット ホーザン導電パットホーザン
949税込1,044
1組
3日以内出荷
用途F-107の交換部品適合機種F-107アズワン品番65-1229-80
電源ケーブル  IZN10Eシリーズ用 SMC電源ケーブル IZN10Eシリーズ用SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
静電気散逸性
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴]非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブオカモト[安全靴・作業靴]
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
材質軟質PVC
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴]非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブオカモト[安全靴・作業靴]
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
幅(mm)915材質軟質PVC
イオンパーツクリーナー縦型 ベッセルイオンパーツクリーナー縦型ベッセル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(kg)約1.6(スタンド含む)本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)25(ファン最大時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
8200シリーズ専用アース線接続用コネクタ SCS(エスシーエス)8200シリーズ専用アース線接続用コネクタSCS(エスシーエス)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
マットのアースを取るときにのメス側のソケットです。
トラスコ品番849-9627材質メタル質量(kg)1.5厚さ(cm)1

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品