18ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMCIZTC40_41 - 個別手配用コントローラSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZT40-B - バー用ブラケット SMCIZT40-B - バー用ブラケットSMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMCイオナイザ 電源ケーブル IZS41SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入りDESCO
2,298税込2,528
1セット(100枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用水蒸気透過率0.54g以下ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満貫通強度9kg以上ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタ SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) 空気吸込側フィルタSMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品-部品名称空気吸込側フィルタ
スタンド ホーザンスタンドホーザン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.3高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15アズワン品番64-8896-97
ゴム電極 ホーザンゴム電極ホーザン
699税込769
1個
10日以内出荷
アズワン品番64-8896-94
2点プローブ ホーザン2点プローブホーザン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛) エスコ125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)125毛丈(mm)13材質(ブラシ部)豚毛行数2行材質(ハンドル)アズワン品番64-7815-81ブラシ寸法(mm)10×22
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄) エスコ28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
寸法(mm)28.5×350毛丈(mm)25.4材質(ブラシ部)豚毛行数4行アズワン品番64-7815-79ブラシ寸法(mm)19.5×140
342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行アズワン品番64-7815-53ブラシ寸法(mm)235×70
11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-2193-75ブラシ寸法(mm)6.4×32
3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-65
エレフィールフロアーR アキレスエレフィールフロアーRアキレス
169,800税込186,780
1巻(10m)
5日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマット-R アキレスエレフィールマット-Rアキレス
59,980税込65,978
1巻(7.5m)
4日以内出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
エレフィールマットNV-R アキレスエレフィールマットNV-Rアキレス
46,980税込51,678
1巻(10m)
8日以内出荷
ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
リストバンド ホーザンリストバンドホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
F-150用
適合機種F-150コードなしアズワン品番64-5104-95RoHS指令(10物質対応)対応
床・マット用 表面抵抗計 SRC-01 ベッセル床・マット用 表面抵抗計 SRC-01ベッセル
149,800税込164,780
1台
当日出荷
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。トラスコ品番143-7318セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書幅(mm)101.5材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)高さ(mm)190質量(g)340奥行(mm)54.7電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用) 東北ゴム帯電防止ゴムシートエレリーク2(フロア・テーブル兼用)東北ゴム
99,980税込109,978
1巻
翌々日出荷
改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。材質導電ゴム厚さ(mm)2質量(kg)34寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000電気抵抗値1×10^6Ω(平均)RoHS指令(10物質対応)対応
SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ IDEC AUTO-IDSC1P形イオナイザ コンパクトタイプIDEC AUTO-ID
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
SC1P形イオナイザ ワイドタイプ IDEC AUTO-IDSC1P形イオナイザ ワイドタイプIDEC AUTO-ID
111,980税込123,178
1個
3日以内出荷
除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
BF-XMB用放電針ユニット シシド静電気BF-XMB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
適合機種BF-XMB
BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
標準ノズル ベッセル標準ノズルベッセル
989税込1,088
1個
当日出荷
ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
接続ケーブル ベッセル接続ケーブルベッセル
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種SJシリーズ
消音ノズル ベッセル消音ノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
ラフフィルタ ベッセルラフフィルタベッセル
999税込1,099
1個
欠品中
CF-300用ラフフィルタ。
適合機種CF-300
クリーニングブラシ ベッセルクリーニングブラシベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
適合機種CF-300
ウレタンチューブ付プラグ ベッセルウレタンチューブ付プラグベッセル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
適合機種G-9
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプDESCO
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
Menda 静電気散逸ボトル MendaMenda 静電気散逸ボトルMenda
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Menda ポンプディスペンサ MendaMenda ポンプディスペンサMenda
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様ディスペンサータイプ:ポンプ●フォーマット:液体●容量:170ml●色:白
KWR 静電気防止袋 KWRKWR 静電気防止袋KWR(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tekアイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォームIdeal-Tek
5,870税込6,457
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRORS PRO クリーンルーム用紙RS PRO
2,898税込3,188
1袋(250個)
7日以内出荷
RS PRO ESD指サック ラテックス RS PRORS PRO ESD指サック ラテックスRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル RS PRORS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
RS PRO ESDブラシ RS PRORS PRO ESDブラシRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ESDチューブ RS PRORS PRO ESDチューブRS PRO
21,830税込24,013
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品