19ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ESDごみ袋 RS PRORS PRO ESDごみ袋RS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRORS PRO ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケットRS PRO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDアースコード RS PRORS PRO ESDアースコードRS PRO
2,250税込2,475
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Raaco ESDキャビネット RAACORaaco ESDキャビネットRAACO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ RS PRO帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダRS PRO
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC)クリーンマット 粘着フィルム大日製罐(DIC)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚さ(μm)58厚さ(mm)2.4、0.202/枚幅(mm)600粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
マイクロクリーンエコマット M60シリーズ メドラインマイクロクリーンエコマット M60シリーズメドライン
14,980税込16,478
1箱(10枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプなので、いつでも清潔な環境にすることができます。 フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数が確認できます。
厚さ(mm)1フィルム厚さ(μm)35±5仕様1シートフィルム30枚材質フィルム/中密度ポリエチレン(MPDE)、粘着剤/アクリル系幅(mm)600
人体帯電測定プレート シシド静電気人体帯電測定プレートシシド静電気
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
適合本体DZ4
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
5,798税込6,378
1枚
11日以内出荷から47日以内出荷
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
マイティーパック 密閉栓付 三商マイティーパック 密閉栓付三商
3,500税込3,850
1セット(20枚)
7日以内出荷
材質内面:PE、外面:PA
ラボコート RS Pro RS PROラボコート RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー色 = 白使い捨て/再利用可能な = 使い捨て導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = YEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルーム用使い捨てラボコート. この使い捨てクリーンルームラボコートは、ISO5クリーンルーム又は実験室環境での使用を用途としてデザインされています。. 特長:. 防水・防油 粉塵管理. 製造業用途:. 医療機器 半導体 マイクロエレクトロニクス 製薬 航空宇宙 食品加工
RS Pro 使い捨て手袋 ビニール RS PRORS Pro 使い捨て手袋 ビニールRS PRO
4,398税込4,838
1箱(100個)
当日出荷
仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRORS Pro 帯電防止リストストラップRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布RS調節可能ゴム製リストバンド. RSの調節可能な静電気防止用リストストラップは、カールコード(別売)とともに使用するように設計され、1 MΩの電流制限抵抗を備えています。これはEN61340-5-1の個人用アース要件を満たし、ANSI/ESD S1.1に従ってテストされています。
静電対策ラボ用白衣 RS Pro RS PRO静電対策ラボ用白衣 RS ProRS PRO
18,030税込19,833
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = S閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRORS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRORS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36mRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36mRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36mRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
3,398税込3,738
1箱(20個)
翌々日出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
6,498税込7,148
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黄パッケージごとの数量 = 100各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サイン静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
7,198税込7,918
1リール(1000個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 16 x 38mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 16 x 38mmRS PRO
5,898税込6,488
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
6,298税込6,928
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
1,998税込2,198
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 100高さ = 152 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ピンクバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. ピンクの静電気防止バッグ、300ゲージ / 75ミクロン 静電気放電に敏感でないコンポーネントやアセンブリ用に設計 静電気放電に敏感なコンポーネントには推奨しない 静電気防止バッグは中空成形です。帯電防止用の添加物が加えられた低密度ポリエチレン(LDPE)製です。 柔らかなテクスチャで柔軟RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地 RS PRO帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地RS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = Elasticated Hook & Loopマーキング以外 = N使い捨て/再利用可能な = 再利用可能伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y数量含む = 1ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
RS Pro ESDアースコード, 1.8m RS PRORS Pro ESDアースコード, 1.8mRS PRO
3,310税込3,641
1個
翌々日出荷
仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - プレススタッドスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm RS PROESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mmRS PRO
4,498税込4,948
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット RS PRORS Pro 除電ブラシ ナイロン フラットRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRORS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
RS Pro ESDボックス RS PRORS Pro ESDボックスRS PRO
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌々日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去ハイパワーフレキノズル ベッセル静電気除去ハイパワーフレキノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
静電気除去ハイパワーガン ベッセル静電気除去ハイパワーガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電イオン生成方式交流コロナ放電式適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
ESD対策用リストストラップ ベッセルESD対策用リストストラップベッセル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。コードありセット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-07バンド長(mm)約190抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7透明オレンジ
Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
49,980税込54,978
1ケース(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTATシシド静電気
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
リストバンド常時モニター DESCOリストバンド常時モニターDESCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードありセット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品