22ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31-1SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ピグピグスタットマット(帯電防止処理加工)ピグ
66,980税込73,678
1巻
当日出荷
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3トラスコ品番406-0741質量(kg)13.6タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)、ミシン目なし吸収量約150.5L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)76×450
AK 十川導電ゴムシート1000WX アキツAK 十川導電ゴムシート1000WXアキツ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)2ブラック体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102トラスコ品番455-0838材質天然ゴム質量(kg)24
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50アキレス
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス導電性テーブルマット PFカラーセイデンマットアキレス
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
セイデンクリスタルUV アキレスセイデンクリスタルUVアキレス
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7182イエロー表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄除電器械取付ブラシスタック・アンド・オプティーク
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。全長(mm)500ブラシ長(mm)497毛丈(mm)50トラスコ品番307-3238質量(g)240表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
防静電ヒールストラップ カスタム防静電ヒールストラップカスタム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止PVCカーテン アズワン帯電防止PVCカーテンアズワン
15,400税込16,940
1枚
翌々日出荷
寸法(mm)900×1800
リストストラップテスター アズワンリストストラップテスターアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
イオナイザ (IZS31-N~) SMCイオナイザ (IZS31-N~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用オートバランスセンサ SMCイオナイザ用オートバランスセンサSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ用中間ケーブルA/B SMCイオナイザ用中間ケーブルA/BSMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-B~) SMCイオナイザ (IZS31-B~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
表面電位センサ (IZD10-~) SMC表面電位センサ (IZD10-~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
KSD-1000用ACアダプター カスガ(KASUGA)KSD-1000用ACアダプターカスガ(KASUGA)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
用途KSD-1000用のACアダプターになります。
非帯電袋300×450 100μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μmTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1パック(100枚)
10日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE
非帯電袋200×300 50μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋200×300 50μmTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(100枚)
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-13材質帯電防止PE
非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋100×150 50μmTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE
非帯電袋100×150 100μm TGK(東京硝子器械)非帯電袋100×150 100μmTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-01材質帯電防止PE
静電気除去ブラシ S10 TGK(東京硝子器械)静電気除去ブラシ S10TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
毛丈(mm)10仕様静電気除去用
導電性チューブ Panasonic(パナソニック)導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン導電性フロアシステム コーナーユニットSホーザン
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)10外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300材質PVC質量(g)120表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
導電性フロアシステム コーナーユニットL ホーザン導電性フロアシステム コーナーユニットLホーザン
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)10外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×375材質PVC質量(g)150表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
トップガン3 シムコ(SIMCO)トップガン3シムコ(SIMCO)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)トラスコ品番365-2513質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス除電ブラシ(ノンスパーク)アキレス
73,980税込81,378
1箱(10本)
3日以内出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極電極長H(mm)20
交換部品 ノズル ホーザン交換部品 ノズルホーザン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合AS-196、PT-409
ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応
ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ 春日電機(静電気対策)ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ春日電機(静電気対策)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
NIH-55-1 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)NIH-55-1PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
スターフットクリーンマットK 桜井スターフットクリーンマットK桜井
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。 残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。 帯電防止性能が付与されています。
材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム寸法(mm)600×900ブルー厚さ(μm)50電気抵抗値1×1010
イオナイザ用取外しツール SMCイオナイザ用取外しツールSMC
899税込989
1個
9日以内出荷
イオナイザ用エミッタアッセンブリ SMCイオナイザ用エミッタアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バランスプレート シシド静電気バランスプレートシシド静電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種DZ4
放電針 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー型除電電極(シルード線 シシド静電気エアー型除電電極(シルード線シシド静電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン材質(本体)(電極本体)PBT使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア)エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133付属品ノズルキャップB(1個)
HC粘着マット 600×900mm 橋本クロスHC粘着マット 600×900mm橋本クロス
13,980税込15,378
1セット(10冊)
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。寸法(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50トラスコ品番753-8731材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)粘着剤アクリル系
エリアイオナイザ ER-TFシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアイオナイザ ER-TFシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,798税込3,078
1個
14日以内出荷から121日以内出荷
イオナイザ 連結セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 連結セットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品