23ページ目: 静電気対策用品

2,395件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HC粘着マット 600×900mm 橋本クロスHC粘着マット 600×900mm橋本クロス
13,980税込15,378
1セット(10冊)
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。寸法(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50トラスコ品番753-8731材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)粘着剤アクリル系
エリアイオナイザ ER-TFシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアイオナイザ ER-TFシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,798税込3,078
1個
14日以内出荷
イオナイザ 連結セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 連結セットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個
イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ACアダプタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニングブロードウォッチ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。
用途静電気の除去に
静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整 ブロードウォッチ静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整ブロードウォッチ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
用途静電気の除去に
静電気防止リストバンド 接地検査機能付き ブロードウォッチ静電気防止リストバンド 接地検査機能付きブロードウォッチ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
静電気から精密機器を守る、プロ仕様のESD対策ツール【正しい静電気防止対策を!】静電気防止リストバンドをつけてもきちんと機能していますか?リストバンドをしっかりしていなかった。配線を正しくしていなかった。アース設備に異常があった 等々の不安を検査可能。使用者自身の設置状況を作業前や作業中に簡単に検証ができる接地検査機能付き 静電気防止リストバンドになります。【その場で判定、チェッカー一体型】作業前に リストバンドの断線・誤装着・接地不良を即チェック。LEDランプとブザーで「GOOD / LOW / HIGH」を明確に表示し、800kΩ&~9MΩの適正範囲にあるかを瞬時に判断できます。ESD対策の品質管理にも役立ち、現場の安全性を大きく向上させます。【伸縮性の高いカールコードで作業性アップ】リストバンドのコードは カールコード仕様。作業中の動きを妨げず、引っ掛かりにくく、断線にも強い構造です。もちろんリストバンドのみでも使用可能です。その場合は作業や休憩の合間にチェックすることで安全性を高められます。【使い方がシンプルで誰でも扱える】専門知識がなくても、正しい接地状態を簡単に確認できます。(1)アース線をチェッカーに接続(2)リストバンドを手首に装着(3)設備のアースにクリップで接続(4)判定ボタンを3本の指で押すだけ
用途静電気対策に
静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ ブロードウォッチ静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
【デジタル表面抵抗計】静電気対策に欠かせない表面抵抗値を、誰でも簡単・正確に測定できるデジタル表面抵抗計です。 バックライト付きLCDディスプレイを採用しており、暗い作業環境でも数値がはっきり見やすい設計。工場・研究所・クリーンルームで静電気対策や静電気トラブルを防ぎたい電子機器製造現場に向いています。【簡単操作で表面抵抗値を測定】初めての方でも扱いやすいシンプル設計。ESD対策の確認に最適。【ホールド機能付き】計測中の表示値を固定できるホールド機能を搭載しているため、測定結果の確認や記録がスムーズに行えます。【幅広い測定対象に対応】作業台マット、床材、衣類、履物、工具など、静電気管理が必要なあらゆる場面で活躍。【持ち運びやすい軽量設計】現場間の移動や定期点検にも便利。
用途静電気の測定に
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブル SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 電源ケーブルSMC
9,498税込10,448
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジ SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用 エミッタカートリッジSMC
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキットSMC
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケット SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 バー用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット用替ブラシ SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series用 クリーニングキット用替ブラシSMC
1,998税込2,198
1セット(2個)
23日以内出荷
用途イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Serie用RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series SMCイオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 SeriesSMC
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
防塵・防滴(IP66相当)仕様イオナイザ本体洗浄が可能※水をかけながらの除電はできません継手交換が可能エアパージで除電距離3倍目的に合わせたイオン発生モードの選択可能DC:除電が早いデュアルAC:除電ムラが少ない
用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
導電ブラシセット (サンダーロン製) エスコ導電ブラシセット (サンダーロン製)エスコ
12,000税込13,200
1セット
翌日出荷
クリアケース付です。
用途コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適全長(mm)90・120・152毛丈(mm)3.2・9.5・19.0材質(ブラシ部)サンダーロン (銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)毛幅(mm)3.2・8.0・9.5材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.038
導電ブラシセット (ステンレス製) エスコ導電ブラシセット (ステンレス製)エスコ
15,000税込16,500
1セット
翌日出荷
クリアケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
導電ブラシセット (真鍮製) エスコ導電ブラシセット (真鍮製)エスコ
9,680税込10,648
1セット
7日以内出荷
収納ケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用全長(mm)90・115・120毛丈(mm)3.2・8.0・12.7材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)3.2・4.8・8.0材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
アース棒 (W型) エスコアース棒 (W型)エスコ
555税込611
1本
翌日出荷
単一式。W型加工により表面積を拡大しております。表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。
材質【本体】SPCC、カッパータイト【リード線】裸軟銅線寸法(mm)【リード線】5.5(mm2)×150サイズ(mm)W型 600
ガウスメーター データロガー内蔵 TESガウスメーター データロガー内蔵TES
44,980税込49,478
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-59使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 131×70×25mm Lutron電磁波測定器 131×70×25mmLutron
41,980税込46,178
1個
45日以内出荷
電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示付属品操作マニュアル質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300精度±4%FS +3digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT、0~200G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)0.01μT、0.1Gサイズ(mm)131×70×25(本体)アズワン品番69-3888-63使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm Lutron電磁波測定器 163×68×24mmLutron
32,980税込36,278
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-62使用環境湿度(%)0~80
電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離 Lutron電磁波測定器 163×68×24mm センサー部分離Lutron
29,980税込32,978
1個
45日以内出荷
電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示付属品操作マニュアル質量(g)約215(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit使用電池9Vアルカリ電池1個測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約170時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10Gアズワン品番69-3888-61使用環境湿度(%)0~80
半導電ゲルシートNS エクシール半導電ゲルシートNSエクシール
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108サイズ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ) ハイリーク永久帯電防止袋(持続型非帯電タイプ)ハイリーク
22,980税込25,278
1セット(100枚)
3日以内出荷
精密電氣部品の梱包材
ブルー厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
導電性袋(カーボン練り込みタイプ) ハイリーク導電性袋(カーボン練り込みタイプ)ハイリーク
39,980税込43,978
1セット(100枚)
3日以内出荷
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用オーム電機
569税込626
1本
翌々日出荷
S形アース棒、30cm
材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
スタンダードノズル(G-5用) ベッセルスタンダードノズル(G-5用)ベッセル
399税込439
1個
3日以内出荷
スタンダードノズル G-5用 ベッセルスタンダードノズル G-5用ベッセル
389税込428
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
ノズルガード(G-5用) ベッセルノズルガード(G-5用)ベッセル
479税込527
1個
3日以内出荷
本体落下による故障とワークへの傷つけを防止
ノズルガード G-5用 ベッセルノズルガード G-5用ベッセル
449税込494
1個
4日以内出荷
用途G-5用交換部品
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
アルミバー型ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
転写用粘着マット+設置台セット audio-technica転写用粘着マット+設置台セットaudio-technica
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ウレタン系粘着エラストマー透明入数【シート】5洗浄方式水洗い
転写用粘着ゴムシート+設置台セット audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台セットaudio-technica
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。水洗い可能でメンテナンスも簡単です。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350入数【シート】2洗浄方式水洗い
転写用粘着ゴムシート+設置台セット audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台セットaudio-technica
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴムハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350ブラック洗浄方式溶剤洗浄
転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セットaudio-technica
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴムハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350ブラック入数【コットン】100洗浄方式溶剤洗浄

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品