26ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD対策コーティング剤 ホーザンESD対策コーティング剤ホーザン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
72,980税込80,278
1巻(1巻)
4日以内出荷
アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
71,980税込79,178
1巻(1巻)
4日以内出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
69,980税込76,978
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
4日以内出荷
「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
帯電防止マット(B山) 森松帯電防止マット(B山)森松
3,500税込3,850
1枚ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様B山材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)1.8グリーン
【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚 1m巾テラモト
32,980税込36,278
1枚
11日以内出荷
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに材質NBR厚さ(mm)約2質量(kg/m2)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーサイズマット 制電クッションシートHG テラモト【オーダー】オーダーサイズマット 制電クッションシートHGテラモト
37,980税込41,778
1枚
11日以内出荷
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに材質塩化ビニール幅(mm)910(奥行)厚さ(mm)約7mm(表面層1mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.62MB)サービス分類オーダー・加工
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
31,980税込35,178
1箱(100枚)
翌日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
静電気拡散性ラバーマット SCS静電気拡散性ラバーマットSCS
149,800税込164,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式トラスコ品番364-0906材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)10
導電性バッグ エンジニア導電性バッグエンジニア
269税込296
1袋(10枚)
当日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。トラスコ品番400-2300材質特殊ポリエチレン(カーボン入)長さ(mm)150幅(mm)100厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)RoHS指令(10物質対応)対応
FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ TDKラムダFA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズTDKラムダ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応
静電除去ブラシ SKシリーズ AntiSK静電除去ブラシ SKシリーズAntiSK
379税込417
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
製品表面の異物やほこりの除去に適しています。
材質ハンドル/PP、ブラシ/ナイロン
アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズアズピュア(アズワン)
3,490税込3,839
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ アズワンサランロック三次元不織布 amiom150シリーズアズワン
70,100税込77,110
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
アキレス バイオマスセイデンクリスタル アキレスアキレス バイオマスセイデンクリスタルアキレス
59,800税込65,780
1本
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
DESCO ESDバッグ DESCODESCO ESDバッグDESCO
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタックハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシスタック
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
持続性帯電防止袋 1ケース サンプラスチック持続性帯電防止袋 1ケースサンプラスチック
5,198税込5,718
1ケース(1000枚)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
エアーシャワー用マット 30層 1組 10セット×2ケース入 アキリックエアーシャワー用マット 30層 1組 10セット×2ケース入アキリック
15,980税込17,578
1組(2ケース×10セット)
4日以内出荷から6日以内出荷
エアシャワー用30層粘着シートとは アクリル系粘着材を塗布したポリエチレンフィルムを30層構造にし、裏面に両面粘着加工をした製品です。エアシャワー内に浮遊するホコリや塵をキャッチします。1枚タイプと比べ、30層構造の為、毎日の貼替手間の削減 及び 1シートで約1ケ月間使用出来、大変経済的です。29層までは白カラー、30層目がブルーカラーで表裏の見分け及び使用状況が判り易く、側面はドライエッジ加工でシートが剥がしやすい。裏面は粘着層となっており、剥離テープを剥がして設置するだけの簡単施工。シートが白色の為、目視で埃・塵が確認出来、剥離後の品質管理の分析にも役立ちます。
クリーンマット30層 つばさクリーンマット30層つばさ
18,980税込20,878
1ケース(10セット×30シート)ほか
5日以内出荷
特殊加工された粘着液の使用により、粉塵効果大。各シートには1~30のコーナーラベルがあり、使用量の把握に便利。各シートのコーナーラベルより1枚ずつ簡単にはがせます。食品工場及びクリーンルーム入口に設置し、作業者の粉塵を除去します。
300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズ エスコ300x300x17.5mm 連結マット EA997RJシリーズエスコ
1,990税込2,189
1枚
翌日出荷
優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズケンエー
11,980税込13,178
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23
除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズケンエー
6,698税込7,368
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
帯電防止ビニル床 ロンスタック 9000×1820×2t mm LSシリーズ ベッセル帯電防止ビニル床 ロンスタック 9000×1820×2t mm LSシリーズベッセル
71,980税込79,178
1巻
7日以内出荷
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
導電性ビニル床 CDリウム 9000×1820×2t mm CDシリーズ ベッセル導電性ビニル床 CDリウム 9000×1820×2t mm CDシリーズベッセル
99,980税込109,978
1巻
7日以内出荷
均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ SMCIZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプSMC
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7本体質量(g)70ブラケットなし電源電圧(V)DC24 ±10%使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V電圧印加方式高周波AC方式除電制御範囲20~500mm耐衝撃(m/s2)100周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55ノズル形状大流量ノズル入出力NPN入出力印加電圧(kV)2.5ACイオン発生方式コロナ放電式RoHS指令(10物質対応)対応接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"継手【ワンタッチ管】Φ6消費電流80mA以下周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)電源ケーブル3mオーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
電極 ホーザン電極ホーザン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
グリルアッセンブリー ホーザングリルアッセンブリーホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数1RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ ホーザンクリーニングブラシホーザン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
PVC長方形帯電防止ハードフロア120×150 FLOORTEXPVC長方形帯電防止ハードフロア120×150FLOORTEX
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
イギリスのFLOORTEX社製の長方形帯電防止マットは、カーペットや床をしっかりと保護するための優れたアイテムです。このマットは、椅子の移動やキャスターによる摩耗や傷からカーペットを守るだけでなく、マッサージチェアやトレーニングマシンなどの重い家具からも床をしっかりと保護します。この製品は、帯電防止機能を備えており、静電気の発生を抑えることで安全性を高めています。また、欧米のオフィスではチェアマットの使用が常識となっており、チェアマットを敷くことで、椅子のキャスターの動きがスムーズになり、作業環境が快適になります。FLOORTEX社の帯電防止マットは、耐久性に優れた素材で作られており、長期間にわたってご使用いただけます。オフィスや家庭での使用に最適なこのマットで、大切なカーペットや床を保護し、快適な生活空間を実現しましょう。素材:PVC
用途FLOORTEX社の帯電防止マットは、オフィスや家庭での多様な場面で役立つ便利なアイテムです。厚さ(mm)2.5縦(mm)150横(mm)120
リオラスター 厚み0.10mmX1000mm幅X100M巻き 三菱ガス化学トレーディングリオラスター 厚み0.10mmX1000mm幅X100M巻き三菱ガス化学トレーディング
34,980税込38,478
1本
欠品中
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。 長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。 商品を包装することで強力に防錆することが可能です。 RoHS指令、REACH規則ともに対応しております。(2023年6月時点) 鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。 工場工程間での一時保管や工場間での輸送。 海外輸出時の防錆。
仕様●形状:ロール●幅(mm):1000●長さ(m):100●厚さ(mm):0.10●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9504アズワン品番67-5640-22
リオラスター 厚み0.08mmX2000mm幅X100M巻き 三菱ガス化学トレーディングリオラスター 厚み0.08mmX2000mm幅X100M巻き三菱ガス化学トレーディング
55,980税込61,578
1本
欠品中
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。 長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。 商品を包装することで強力に防錆することが可能です。 RoHS指令、REACH規則ともに対応しております。(2023年6月時点) 鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。 工場工程間での一時保管や工場間での輸送。 海外輸出時の防錆。
仕様●形状:ロール●幅(mm):1000●長さ(m):100●厚さ(mm):0.08●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9505アズワン品番67-5640-21
リオラスター 厚み0.08mmX1000mm幅X100M巻き 三菱ガス化学トレーディングリオラスター 厚み0.08mmX1000mm幅X100M巻き三菱ガス化学トレーディング
27,980税込30,778
1本
欠品中
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。 長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。 商品を包装することで強力に防錆することが可能です。 RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。(2023年6月時点) 鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。 工場工程間での一時保管や工場間での輸送。 海外輸出時の防錆。
仕様●形状:ロール●幅(mm):1000●長さ(m):100●厚さ(mm):0.08●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9503アズワン品番67-5640-20
リオラスター 厚み0.08mmX1000mmX1000mm 1束 100枚入 三菱ガス化学トレーディングリオラスター 厚み0.08mmX1000mmX1000mm 1束 100枚入三菱ガス化学トレーディング
29,980税込32,978
1束(100枚)
欠品中
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。 長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。 商品を包装することで強力に防錆することが可能です。 RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。(2023年6月時点) 鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。 工場工程間での一時保管や工場間での輸送。 海外輸出時の防錆。
仕様●形状:フィルム●幅(mm):1000●長さ(mm):1000●厚さ(mm):0.08●防錆期間:1年●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9506アズワン品番67-5640-19
エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色 大王加工紙工業エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色大王加工紙工業
45,980税込50,578
1箱(48シート×15層)
10日以内出荷
ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。 強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。 乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。 積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。
仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)アズワン品番67-8766-71
静電気除去マット STAC800シリーズ スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット STAC800シリーズスタック・アンド・オプティーク
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつフェルト状マットです。 どの部分でも静電気除去効果があります。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):約1●生地:有機導電性ゴールド繊維(フェルトタイプ)アズワン品番68-0509-59
ネンチャクマットフレーム 90LN サイズ:奥行720×間口1020mm ミヅシマ工業ネンチャクマットフレーム 90LN サイズ:奥行720×間口1020mmミヅシマ工業
20,900税込22,990
1個
6日以内出荷
粘着マット(抗菌)の枠・フレームです。
仕様●サイズ:奥行720mmx間口1020mm●カラー:グリーン●重量:約2.6kg/枠アズワン品番67-5821-80
ACアダプター 7.5V/0.8A スイッチサイエンスACアダプター 7.5V/0.8Aスイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品