27ページ目: 静電気対策用品

2,396件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 12V/0.5A スイッチサイエンスACアダプター 12V/0.5Aスイッチサイエンス
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ グリーンテクノ電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプグリーンテクノ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
静電気除去装置 U字型イオナイザーキット goot(太洋電機産業)静電気除去装置 U字型イオナイザーキットgoot(太洋電機産業)
529,800税込582,780
1台
92日以内出荷
交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
仕様●全タイプの天びんに対応可能アズワン品番67-6589-61
デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセデジタル絶縁抵抗計 SK-3502カイセ
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
リストストラップ接続端子セット 東洋リビングリストストラップ接続端子セット東洋リビング
35,980税込39,578
1セット
63日以内出荷
作業中の静電気を速やかに逃します。
仕様●リストストラップ接続端子セットアズワン品番63-7949-87
絶縁板 ホーザン絶縁板ホーザン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.8質量(g)17/1枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75取扱説明書(0.48MB)絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
静電気センサー DESCO静電気センサーDESCO
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24測定範囲0~19.99(kV)電源9Vアルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%測定距離25.4mmアズワン品番65-0320-47
静電気防止袋 1袋 100個入 SCS静電気防止袋 1袋 100個入SCS
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷から43日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
25,980税込28,578
1箱(100個)
7日以内出荷
湿気バリアバッグこの湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
リストストラップ&シューズチェッカー DESCOリストストラップ&シューズチェッカーDESCO
139,800税込153,780
1セット
8日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
針電極ユニット ベッセル針電極ユニットベッセル
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
F-6BF専用の針電極ユニットです。※F-6RST、f-6RCLには取付できません。
適合F-6BF専用トラスコ品番575-3565RoHS指令(10物質対応)対応
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASL WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASLWeller
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
代表的用途:ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。マイクロエレクトロニクス宝石加工作成と修理を確認します医療環境ラボ技術家庭のDIYよくある質問ピンセットを使用する理由ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体を掴んだり、取り扱ったりするのに使用しますが、手で持ち上げることができず、正確さと配慮が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適にSITできるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向直線ポイントタイプ尖った
カプラ Huco ビームカップリング HUCOカプラ Huco ビームカップリングHUCO
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.8寸法(mm)ずれ-パラレル:0.12角度(°)ずれ:5外径(Φmm)25カップリングビームカップリング定格トルク(N・m)4RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM APEM押しボタンコンタクトブロック 2CO APEMAPEM
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
A01、A02シリーズスイッチブロックApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。
シリーズA01接点構成2CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA PHOENIXフェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mAPHOENIX
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6SAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6定格電圧(V)1kac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Weller Erem 工具キット 6ピース 3900KC WellerWeller Erem 工具キット 6ピース 3900KCWeller
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ESD工具6点セットです.スイス精密工具セット特殊な耐磁性工具鋼は、反射を防止しない表面を備えていますESDハンドル付きのResharpenable尖頭カッターにより、放電と摩擦を抑制するねじシステムを遊びなしで制御できます特許取得済みの内部EremMagicスプリング-100万回以上の回転数で一定のスプリング力を発揮ESDボックスが付属します
セット内容ニッパー,ピンセットタイプセット:ESD入数(個)6RoHS指令(10物質対応)対応ストレージケース
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用 EDACピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series 565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ用EDAC
589税込648
1袋(60個)
7日以内出荷
EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクトシリーズ565RoHS指令(10物質対応)対応
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE WellerWeller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AEWeller
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV AMPHENOLUSBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TVAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類USBアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm TDKフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmTDK
539税込593
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
チップビーズ、MMZ16085つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PNAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 26極 62GB-56T16-26SNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数26シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 19極 MS3106A-22-14PAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19シリーズMS3106A定格電圧(V)500ac、700dc表面処理コンタクト:銀シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N WellerWeller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822NWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7PAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数3シリーズMS3定格電圧(V)700定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ネジミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1PAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10シリーズMS3102A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 24極 MS3102A-24-28SAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24シリーズMS3102A定格電圧(V)200ac、250dcシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SAWeller
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52) AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZニチコン
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6 ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6ニチコン
449税込494
1袋(5個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ AMPHENOLサーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。低コストのソリッドステート温度センサです。温度変化に対する高い感度。最小±2%の標準抵抗値許容差。優れた機械的強度。基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。
種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150
インジケータ レンズ APEM アンバー 長方形 APEMインジケータ レンズ APEM アンバー 長方形APEM
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
A01/A02シリーズレンズA01/A02シリーズオペレータとの使用に適した各色レンズ
長さ(mm)24取付方式パネル取付シリーズA01レンズ色アンバーレンズ形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品