30ページ目: 静電気対策用品

2,386件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体試料用電極 HIOKI(日置電機)液体試料用電極HIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
ゴム電極(導電パット付・4種1組) ホーザンゴム電極(導電パット付・4種1組)ホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種F-107入数4種1組取扱説明書(2.61MB)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”アキレス
349,800税込384,780
1巻
当日出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
直流送風式除電器 KDシリーズ 春日電機(静電気対策)直流送風式除電器 KDシリーズ春日電機(静電気対策)
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm 春日電機(静電気対策)ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm春日電機(静電気対策)
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ 春日電機(静電気対策)ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ春日電機(静電気対策)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。
イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ 春日電機(静電気対策)イオンジェットノズルACアダプタ NIH-55シリーズ春日電機(静電気対策)
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテ
イオンジェットノズル NIH-55用オプション品 春日電機(静電気対策)イオンジェットノズル NIH-55用オプション品春日電機(静電気対策)
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷
ミニパック電源 春日電機(静電気対策)ミニパック電源春日電機(静電気対策)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
測定対象物に任意の電圧を帯電させ、クーロンメータにて測定することにより静電容量を算出するためのハンディタイプの直流電源です。絶縁された導体での帯電にも利用できます。
仕様出力可変範囲:±0.4~±1.1kV 電源:単3アルカリ乾電池2本 寸法・質量:本体部121×70×22mm 約180g、プローブ部140mm×Φ12 約40g ※工業用電気製品ですアズワン品番65-3371-02
不燃透明帯電防止シート TRUSCO不燃透明帯電防止シートTRUSCO
359,800税込395,780
1巻
7日以内出荷
大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
表面抵抗計用接続コード 15m ホーザン表面抵抗計用接続コード 15mホーザン
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1アズワン品番65-6674-74
600x 900mm 業務用バスマット エスコ600x 900mm 業務用バスマットエスコ
11,300税込12,430
1枚
翌日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキングシャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルーアズワン品番65-3904-23
滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズ エスコ滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズエスコ
1,570税込1,727
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ 春日電機(静電気対策)ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ春日電機(静電気対策)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパー CONDOR(山崎産業)コンドル シートで洗える窓&網戸ワイパーCONDOR(山崎産業)
639税込703
1個
4日以内出荷
窓用シートで水を使わず簡単キレイに!今お使いの窓用シートが取り付けできる気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。本体には専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に材質シート/ポリエステル、レーヨン 液剤/水、界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤、抗菌剤、粘度調整剤、安定化剤、PH調整剤、香料幅(mm)230全長(mm)10質量(g)16奥行(mm)75商品タイプスペア
導電性テーブルマット エスコ導電性テーブルマットエスコ
53,800税込59,180
1個
翌日出荷
材質合成ゴム厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6幅(m)0.8
静電気拡散性規格フィルム(界面活性剤タイプ) サンプラスチック静電気拡散性規格フィルム(界面活性剤タイプ)サンプラスチック
54,980税込60,478
1箱(2本)
6日以内出荷
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材、メンテナンス時のほこりよけ幅(mm)1200ブルー出荷単位2本/箱RoHS指令(10物質対応)対応
永久帯電防止規格フィルム(持続型非帯電タイプ) サンプラスチック永久帯電防止規格フィルム(持続型非帯電タイプ)サンプラスチック
78,980税込86,878
1箱(1本)
6日以内出荷
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材幅(mm)1500厚さ(mm)0.08ブルー出荷単位1本/箱加工シートロールRoHS指令(10物質対応)対応巻数(m)200
接続/中継ケーブル 5m ベッセル接続/中継ケーブル 5mベッセル
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2コード146-0756アズワン品番64-4654-95
エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2” SCSエアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”SCS
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に寸法(mm)1800×1200
グラウンドコード TRUSCOグラウンドコードTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。
材質コイルコード:ポリウレタン
アズピュアDITイオナイザークランプ アズピュア(アズワン)アズピュアDITイオナイザークランプアズピュア(アズワン)
11,600税込12,760
1個
当日出荷
長さ(mm)クランプ:340アズワン品番1-3904-41
対向電極 ホーザン対向電極ホーザン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120取扱説明書(0.19MB)
アース線接続 PLシール デンカエレクトロンアース線接続 PLシールデンカエレクトロン
1,098税込1,208
1シート(10枚)
当日出荷
アース線の接続を促がす場合に使用します。 SEMI安全規格S1-0701準拠PLシールです。
直径(Φmm)15
電極 ホーザン電極ホーザン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
用途履物用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350質量(g)110コード長さ(m)2アズワン品番64-5104-89
キャリングケース ホーザンキャリングケースホーザン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
緩衝ウレタン付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200質量(kg)2.1アズワン品番64-5104-88
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(g)715電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-85
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付) ホーザン電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)ホーザン
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)(※校正証明書付商品です。) ご購入者名入りの校正証明書を作成します。(※会員登録内容と異なる名称での発行をご希望の場合は、必ず備考欄にご記載ください。) 校正証明書の発行は約10日を頂戴しております。(※常用標準器の校正状況によってさらに時間がかかる場合があります。)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下校正証明書一般校正
ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) エスコ精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)エスコ
3,320税込3,652
1本
翌日出荷
静電気散逸性
精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
帯電防止
精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
帯電防止
精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
導電性
精密用導電ブラシ(銅合金) エスコ精密用導電ブラシ(銅合金)エスコ
2,020税込2,222
1本
翌日出荷
仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mmアズワン品番65-2105-77
OK/NG信号ケーブル シシド静電気OK/NG信号ケーブルシシド静電気
4,598税込5,058
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
清掃ブラシ シシド静電気清掃ブラシシシド静電気
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)関連資料(0.22MB)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品