31ページ目: 静電気対策用品

2,395件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去クロスフローファン ベッセル静電気除去クロスフローファンベッセル
1台
取扱停止中
薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
OK/NG信号ケーブル シシド静電気OK/NG信号ケーブルシシド静電気
4,598税込5,058
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
清掃ブラシ シシド静電気清掃ブラシシシド静電気
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)関連資料(0.22MB)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
送風型除電装置 シシド静電気送風型除電装置シシド静電気
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)関連資料(0.15MB)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー SCS(エスシーエス)静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャーSCS(エスシーエス)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
静電気拡散性フロアマット(テーブル用) SCS(エスシーエス)静電気拡散性フロアマット(テーブル用)SCS(エスシーエス)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。 作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして付属品3090 スナップ、3040 接地用コード厚さ(mm)2ブルーコード長さ(m)(グランドコード)4.5先端形状(アース)圧着丸端子表面抵抗値(Ω)1×106~9
IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール SMCIZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュールSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZTN43 - 個別手配用ノズル SMCIZTN43 - 個別手配用ノズルSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IZT43-B - ノズル用ブラケット SMCIZT43-B - ノズル用ブラケットSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
IZT40-B1 - DINレール取付ブラケット SMCIZT40-B1 - DINレール取付ブラケットSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
IZS40-E - 落下防止カバー SMCIZS40-E - 落下防止カバーSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様固定するエミッタカートリッジ個数:(2) 2ヶ付
IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMCIZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザSMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
IZN10E_ES - マニホールド取付用部品セット SMCIZN10E_ES - マニホールド取付用部品セットSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ SMCIZG10-A001-01 - ノズルアセンブリSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
IZE11 - 表面電位センサモニタ SMCIZE11 - 表面電位センサモニタSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
プローブ シシド静電気プローブシシド静電気
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
適合機種MEG102
表面高抵抗測定器 シシド静電気表面高抵抗測定器シシド静電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)関連資料(0.56MB)
静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO静電袋 SCS1000 ジップ付きDESCO
34,900税込38,390
1セット(100枚)
3日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
6,998税込7,698
1個
当日出荷
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
4,930税込5,423
1本
翌日出荷
全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-09ブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
5,240税込5,764
1本
翌日出荷
全長(mm)160線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-07ブラシ寸法(mm)3.2×30
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-88ブラシ寸法(mm)21×41
19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-87ブラシ寸法(mm)21×41
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) エスコ6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
全長(mm)200線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮(ソフト)行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-85ブラシ寸法(mm)6.4×32
11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄) エスコ11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)エスコ
3,640税込4,004
1本
翌日出荷
全長(mm)350線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-84ブラシ寸法(mm)6.4×32
11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
全長(mm)200毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行アズワン品番64-7815-77ブラシ寸法(mm)7×35
2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) エスコ2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
仕様スナップ材質:ステンレスコード長さ(m)3スナップ径(mm)10
8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-84ブラシ寸法(mm)8.0×31
6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-83ブラシ寸法(mm)6.4×31

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品