32ページ目: 静電気対策用品

2,386件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) エスコ8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
全長(mm)160毛丈(mm)11材質(ブラシ部)サンダーロン行数2行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番64-2193-70ブラシ寸法(mm)8.0×30
4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) エスコ4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
全長(mm)160毛丈(mm)11材質(ブラシ部)サンダーロン行数1行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番64-2193-69ブラシ寸法(mm)4.8×28
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄) エスコ8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)エスコ
4,030税込4,433
1本
翌日出荷
全長(mm)163線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番65-2105-90ブラシ寸法(mm)8.0×30
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-68
7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-67
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-66
チャージプレートモニター ホーザンチャージプレートモニターホーザン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付質量(kg)1.5測定範囲0~±1200V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)確度±10%(±1000V測定時)サンプルレート0.1秒静電容量(pF)20(本体含む)
静電気チェッカー ホーザン静電気チェッカーホーザン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)最大表示1999カウント消費電力(W)2.1測定範囲0~±1999V定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
アンチスタティックワイパー デビルビスアンチスタティックワイパーデビルビス
8,298税込9,128
1袋(12枚)
4日以内出荷
塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止材質ポリエステルシートサイズ(mm)430×220
ダストキャッチャー 3点セット エクシールダストキャッチャー 3点セットエクシール
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。 DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった 初めての方にピッタリなセットです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1ブルーグリーン
電極2個入 ホーザン電極2個入ホーザン
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種F-207アズワン品番64-5104-99
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))校正証明書一般校正
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
259,800税込285,780
1個
11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
静電気防止ブラシ EA109ANシリーズ エスコ静電気防止ブラシ EA109ANシリーズエスコ
6,080税込6,688
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチック
静電気除去ボックス 専用壁掛けブラケット ケニス静電気除去ボックス 専用壁掛けブラケットケニス
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
導電性フットストラップ TRUSCO導電性フットストラップTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン質量(g)37抵抗値(MΩ)1
表面抵抗値測定セット DESCO表面抵抗値測定セットDESCO
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
自動清掃ユニット SMC自動清掃ユニットSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称自動清掃ユニット
エミッタカートリッジ SMCエミッタカートリッジSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称エミッタカートリッジ
可変ルーバ SMC可変ルーバSMC
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称可変ルーバ
ブラケット SMCブラケットSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
付属品本体固定用ボルト4本適合機種IZF31用部品名称ブラケット
清掃アーム(自動清掃ユニット用) SMC清掃アーム(自動清掃ユニット用)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称清掃アーム(自動清掃ユニット用)
絶縁抵抗計 テラオームメーター ミドリ安全絶縁抵抗計 テラオームメーターミドリ安全
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース幅(mm)210測定範囲104~1012Ω高さ(mm)90奥行(mm)200電源AC100V(50/60Hz)5W以下寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個表示部LCD(バックライト付き)連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-5039-42使用環境湿度(%)70RH以下
静電気対策シート エレパスMLPシート2 ミドリ安全静電気対策シート エレパスMLPシート2ミドリ安全
149,800税込164,780
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。
用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。幅(mm)910長さ(m)10厚さ(mm)2特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454)材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入)RoHS指令(10物質対応)対応
針電極付フロントカバー ベッセル針電極付フロントカバーベッセル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CF-30用針電極付フロントカバー。
適合機種CF-30
継手接続用ノズル ベッセル継手接続用ノズルベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
リモートコントローラ ベッセルリモートコントローラベッセル
4,798税込5,278
1個
14日以内出荷
静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
適合機種Cシリーズ
プレフィルタ ベッセルプレフィルタベッセル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
ブラシ(毛足60mm) ベッセルブラシ(毛足60mm)ベッセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
G-7R-L用ブラシ。
適合機種G-7R-L
HEPAフィルタ ベッセルHEPAフィルタベッセル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
静電気拡散性ラバーマット DESCO静電気拡散性ラバーマットDESCO
20,980税込23,078
1式ほか
60日以内出荷
制電クッションシートHG テラモト制電クッションシートHGテラモト
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット材質塩化ビニール厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm)関連資料(2.62MB)
静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式DESCO
7,298税込8,028
1袋(100個)
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO静電気拡散性ESDバッグ 透明DESCO
8,398税込9,238
1箱
8日以内出荷
平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルインDESCO
4,398税込4,838
1箱
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式DESCO
9,998税込10,998
1箱(100枚)
43日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
14,980税込16,478
1箱(100枚)
63日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
静電気拡散性ESDバッグ DESCO静電気拡散性ESDバッグDESCO
2,998税込3,298
1箱ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)DESCO
29,980税込32,978
1箱
21日以内出荷
危険物の類別非危険物
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート ルドロー コンポジッツ コーポレーションエレクトリカリーコンダクティブデッキプレートルドロー コンポジッツ コーポレーション
33,980税込37,378
1箱
翌々日出荷
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。 作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)610×910厚さ(mm)14仕様防炎適合品ET100122トラスコ品番177-8367材質PVC質量(kg)3コード長さ(m)【グランドコード】3表面抵抗値(Ω)107

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品