37ページ目: 静電気対策用品

2,383件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様カスガ(KASUGA)
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプカスガ(KASUGA)
309,800税込340,780
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様カスガ(KASUGA)
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様カスガ(KASUGA)
10,980税込12,078
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプカスガ(KASUGA)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1次電圧200~220V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1次電圧100~110V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプカスガ(KASUGA)
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプカスガ(KASUGA)
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02カスガ(KASUGA)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式質量(kg)約8ケーブル長(m)(電源)約2.3オゾン発生量0.02ppm以下消費電流(A)1最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針ステンレス環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
テストプレート HAKKO(白光)テストプレートHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1枚
16日以内出荷
対応製品HAKKO FG-460
導電性マット ダイヤモンドシュタット NOTRAX導電性マット ダイヤモンドシュタットNOTRAX
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ブラック厚さ(mm)14付属品アース線材質PVC
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7透明ブロンズ
取付け台 HAKKO(白光)取付け台HAKKO(白光)
2,798税込3,078
1台
16日以内出荷
適合品番HAKKO FG-460
アキレスセイデンF アキレスアキレスセイデンFアキレス
97,980税込107,778
1巻
8日以内出荷
特殊な導電性塗膜により帯電防止性能を発揮します。
寸法(m)50厚さ×幅W(mm)0.1×1370アズワン品番61-0080-32
アンチスタティック コンフォートキング ZC0035 ルドロー コンポジッツ コーポレーションアンチスタティック コンフォートキング ZC0035ルドロー コンポジッツ コーポレーション
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
アンチスタティック コンフォートキング ZC0023シリーズ ルドロー コンポジッツ コーポレーションアンチスタティック コンフォートキング ZC0023シリーズルドロー コンポジッツ コーポレーション
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
アース ルドロー コンポジッツ コーポレーションアースルドロー コンポジッツ コーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
カスタムカットのマット用アースです。マットに3m間隔で取りつけます。
アズワン品番61-3594-92
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート ルドロー コンポジッツ コーポレーションエレクトリカリーコンダクティブデッキプレートルドロー コンポジッツ コーポレーション
69,980税込76,978
1枚
6日以内出荷
作業者からすばやく静電気を逃がします。機械や製品を静電気から守ることができます。マット表面はダイヤモンド柄で、スリップを防止します。製品にはアースコードが含まれています。防炎適合品
アズワン品番61-3594-91
スカイポリバックチャック付 710シリーズ アズワンスカイポリバックチャック付 710シリーズアズワン
5,780税込6,358
1袋(100枚)
当日出荷
電子部品梱包用袋。帯電防止性能が有り内容物が確認できます。チャック付です。
アドクリーンマット 642シリーズ ガードナーアドクリーンマット 642シリーズガードナー
27,900税込30,690
1箱
8日以内出荷
剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
種別強粘着寸法(mm)600mm×900mmグリーンアズワン品番61-0078-73
リバマット用フレーム HRFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]リバマット用フレーム HRFシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
17,980税込19,778
1枚
7日以内出荷
剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマット用フレームです。床面との段差が小さくなります。台車通過時の振動がほとんど気になりません。
ライトグリーン
滅菌PP パック 08シリーズ サンセイ医療器材滅菌PP パック 08シリーズサンセイ医療器材
17,980税込19,778
1ケース(300個)
17日以内出荷から33日以内出荷
検体の持ち運びや保存に適しています。
制電アンダーマット 642シリーズ ガードナー制電アンダーマット 642シリーズガードナー
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
粘着マット用静電タイプのアンダーマット
アドクリーンマット 642シリーズ ガードナーアドクリーンマット 642シリーズガードナー
28,980税込31,878
1箱(6セット)
5日以内出荷から10日以内出荷
靴底の除塵
アドクリーンマット 642シリーズ ガードナーアドクリーンマット 642シリーズガードナー
13,980税込15,378
1箱(6セット)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
24,980税込27,478
1箱(100枚)
7日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
ANTENNA REPLACEMENT EM EYEMETER SCSANTENNA REPLACEMENT EM EYEMETERSCS
69,980税込76,978
1個
60日以内出荷
質量(g)227
インピーダンステスター CTM051 SCSインピーダンステスター CTM051SCS
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)質量(g)150電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999測定範囲(Ω)0.001~1.999
VERIFICATION TESTER SCSVERIFICATION TESTERSCS
159,800税込175,780
1台
60日以内出荷
質量(g)340
ANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M) SCSANTENNA EM EYEmETER ESD 6 FT (1.8M)SCS
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
質量(g)181
REPLACEMENT JACK SCSREPLACEMENT JACKSCS
2,790税込3,069
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
リストストラップ用リモートターミナル SCSリストストラップ用リモートターミナルSCS
22,980税込25,278
1個
60日以内出荷
リストストラップ用リモートターミナルです。
仕様CTC061用モニター接続端子質量(g)53厚さ(cm)10.7
REMOTE TERMINAL SCSREMOTE TERMINALSCS
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
質量(g)5

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品