43ページ目: 静電気対策用品

2,371件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
留め金 交換用(9028専用) DESCO留め金 交換用(9028専用)DESCO
819税込901
1個
60日以内出荷
質量(g)7
静電気対策靴用ストラップ かかと DESCO静電気対策靴用ストラップ かかとDESCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コードなし質量(g)23
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗 DESCOフットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗DESCO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コードなし規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠
ポケットプロテクター ESD ヒップポケット DESCOポケットプロテクター ESD ヒップポケットDESCO
979税込1,077
1個
5日以内出荷
質量(g)27
静電気拡散性バインダー 3穴 1インチ厚さ 内側ポケット付き DESCO静電気拡散性バインダー 3穴 1インチ厚さ 内側ポケット付きDESCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
質量(g)578
静電気拡散性バインダー DESCO静電気拡散性バインダーDESCO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
質量(g)508
静電気対策チェアーカバー DESCO静電気対策チェアーカバーDESCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブルー質量(g)0.227
校正用ユニット DESCO校正用ユニットDESCO
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
質量(g)227
板 ESDトレーニング DESCO板 ESDトレーニングDESCO
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
質量(g)467
フットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤 DESCOフットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤DESCO
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし仕様約45.8cmの導電性リボン赤+黒質量(g)35
フットグラウンダー DESCOフットグラウンダーDESCO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
コードなし
アンクルバンド ホーザンアンクルバンドホーザン
999税込1,099
1本
3日以内出荷
コードなし適合機種F-142寸法(Φmm)(ホック)10RoHS指令(10物質対応)対応
接置器具用アクセサリー DESCO接置器具用アクセサリーDESCO
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
2つのリストストラップを接続できます。
仕様リストストラップ用アクセサリー質量(g)184コード長さ(m)3アズワン品番3-9278-01
放電検知器 65×23×120mm DESCO放電検知器 65×23×120mmDESCO
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV寸法(mm)65×23×120質量(g)132電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)機能アラーム機能付アズワン品番3-9193-01検出範囲1~1000V
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
イオライザー液 カスガ(KASUGA)イオライザー液カスガ(KASUGA)
46,980税込51,678
1缶(18L)
6日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源カスガ(KASUGA)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。 エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。 エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別高電圧電源部質量(kg)約4.8使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式交流コロナ放電式消費電流(VA)約15放電電極針ステンレスオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部カスガ(KASUGA)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。 高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。 高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。 専用高圧電源(594-MR)を使用します。 GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。 GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準) GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)空気消費量(L/min)150~300質量(g)約500種別エアガン部
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  放電電極針交換用工具 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 放電電極針交換用工具カスガ(KASUGA)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  交換用放電電極針 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 交換用放電電極針カスガ(KASUGA)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  電源延長ケーブル カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 電源延長ケーブルカスガ(KASUGA)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ケーブル長(m)5
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  吊下げスプリング付スパイラルチューブ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 吊下げスプリング付スパイラルチューブカスガ(KASUGA)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
適合GH-05U用全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  スパイラルエアチューブ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション スパイラルエアチューブカスガ(KASUGA)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
ファンタイプ静電気除去装置 カスガ(KASUGA)ファンタイプ静電気除去装置カスガ(KASUGA)
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
質量(g)約2.5ケーブル長(m)約2.5機能イオンバランス調整機能消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型 カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型カスガ(KASUGA)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター質量(g)約510風量(m3/min)0.65風速(m/s)1.31消費電流(mA)220使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
セイデン(R)クリスタル アキレスセイデン(R)クリスタルアキレス
94,980税込104,478
1巻
8日以内出荷
防炎性と高い透明性を持ち、優れた帯電防止効果を有します。作業空間をできるだけ明るくしながら、簡易な目隠しにも有効です。
種別梨地クリア 1370mm×30mアズワン品番1-9112-08
【ワケあり】静電気防止バッグ アズワン【ワケあり】静電気防止バッグアズワン
2,590税込2,849特価
1ケース(100枚)
当日出荷
内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ジッパー型材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å;、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09内寸法(mm)152×254透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
イオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズ SMCイオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31SMC
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
機種4.4m3/min
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様風量(L) 0.46 m^3/min電源(Z) 電源ケーブル(10m)付属ブラケット(-) なし出力仕様(P) PNP出力
シリコンリストストラップ ブラストンシリコンリストストラップブラストン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。色も3色あり、色分けが可能です。
用途静電気対策に。コードあり材質バンド部:シリコンラバー質量(g)422018年トラスコ掲載ページ3 0552
EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイEPセンサDTY-EPS01シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイEPセンサDTY-EPSシリーズコガネイ
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
静電気拡散性2層ビニールシート DESCO静電気拡散性2層ビニールシートDESCO
20,980税込23,078
1枚
30日以内出荷
幅(mm)750トラスコ品番859-0215長さ(mm)1500質量(kg)2.8
静電気拡散性2層ビニールシート DESCO静電気拡散性2層ビニールシートDESCO
19,980税込21,978
1枚
30日以内出荷
幅(mm)750仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ωトラスコ品番859-0213長さ(mm)1500質量(kg)3.1

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品